VIS M8X30

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 303 vis M8x30 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M8x30 est un élément de fixation de taille et de robustesse idéales pour une variété d'applications dans le domaine de la construction mécanique, de l'assemblage de meubles, et plus largement dans le secteur industriel. Sa dimension, représentant un diamètre de 8 mm et une longueur de 30 mm, offre un équilibre parfait entre résistance et polyvalence, permettant son utilisation dans des environnements exigeants où la fiabilité est primordiale. Conçue en matériaux durables, souvent en acier inoxydable ou en alliages résistants à la corrosion, cette vis assure une fixation solide et durable, capable de résister à des charges importantes tout en restant facile à installer. Son application s'étend des projets aux installations industrielles complexes, rendant cette vis un choix privilégié pour les professionnels à la recherche de solutions de fixation fiables et efficaces.