VIS PLACO 25 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 vis placo 25 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : H2... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, avec divers types de têtes : Tête trompette et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle.
Filter
Les vis pour placo 25 mm proposées par Würth sont des vis autoforeuses conçues pour la fixation de plaques de plâtre sur des ossatures métalliques. Elles sont généralement dotées d'une tête fraisée Phillips (PH) et d'un filetage à pas fin. Elles offrent une bonne résistance à la corrosion et une pénétration rapide dans le métal. Elles sont disponibles en boîtes de plus de 250 pièces ou en seaux de 5000 pièces. Ces fixations sont très appréciées par notre clientèle de plaquistes et de professionnels du second oeuvre, de même que les produits associées comme les laser et visseuses de plaquistes.
Recommandations
Lève plaque pour placo
Suspente pour placo
Cheville pour placo
Cheville pour charge lourde sur placo
Scie cloche pour placo
Pince à sertir manuelle
Vis tête fraisée M16
Écrou borgne M8
Tige filetée inox a4
Vis tête cylindrique M56
Clé pour filtre à huile Mazda
Burin plat SDS Plus
Foret et mèche carrelage de diamètre 16 mm
Boulon M20