VIS SANS TÊTE ISO 4029

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 vis sans tête ISO 4029 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de pointe et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter



ISO 4029 – Vis sans tête à six pans creux, bout cuvette

La norme ISO 4029 concerne les vis de pression sans tête à empreinte six pans creux et à bout cuvette. Elles sont généralement vissées dans un taraudage jusqu’à ce que leur extrémité concave appuie sur un arbre ou une autre pièce, afin de contribuer au maintien ou au positionnement. Leur montage ne requiert pas de tête saillante, ce qui peut être utile lorsque l’espace est limité.


Choix de la vis : vérifiez le diamètre et le pas, la longueur, la taille de l’empreinte, la matière et la classe de résistance. Le bout cuvette doit être adapté à la surface de contact et au niveau de maintien recherché. Les efforts admissibles dépendent de la vis, du matériau de la pièce et de la profondeur d’engagement dans le taraudage.


Pose et contrôle : utilisez une clé six pans de la bonne dimension et serrez de manière maîtrisée pour ne pas endommager l’empreinte ni le filetage. Vérifiez que la vis n’interfère pas avec les composants voisins et qu’elle conserve sa position en service. Cette géométrie diffère d’une vis à bout plat ou conique ; substituez une variante uniquement après validation de la fonction.