VIS TÊTE CYLINDRIQUE M8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 78 vis tête cylindrique M8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux, Cruciforme,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Vis tête cylindrique réduite, Tête cylindrique bombée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis à tête cylindrique M8 sont des éléments de fixation essentiels dans de nombreux secteurs industriels, notamment la construction mécanique, l'automobile et l'électronique. Ces vis se distinguent par leur tête ronde qui offre une surface lisse et sans accroche, idéale pour des applications où une finition esthétique est recherchée. Le diamètre de 8 mm des vis à tête cylindrique M8 assure une robustesse et une résistance adaptées pour les assemblages nécessitant une forte capacité de serrage. Leur conception permet une distribution uniforme de la pression sur la pièce, évitant ainsi les déformations. Les vis à tête cylindrique M8 sont généralement fabriquées en acier inoxydable ou en alliages métalliques résistants à la corrosion, ce qui les rend parfaites pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Elles sont souvent utilisées pour fixer des composants dans des machines, assembler des structures métalliques ou encore dans la fabrication de dispositifs électroniques où la précision et la durabilité sont cruciales.