VIS ET BOULON TRCC 12X20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 boulons et vis TRCC 12x20 (tête bombée à collet carré) pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête ronde plate avec collet carré et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis TRCC 12x20 sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable dans diverses applications industrielles. Leur tête ronde à collet carré permet une meilleure prise lors du serrage, réduisant ainsi le risque de glissement et améliorant l'efficacité de l'installation. Ces vis sont généralement fabriquées en acier inoxydable ou en acier galvanisé, ce qui les rend résistantes à la corrosion et adaptées pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Les vis TRCC 12x20 sont idéales pour l'assemblage de structures métalliques, la fixation de composants dans le secteur de la construction mécanique et la réalisation de projets nécessitant une forte résistance mécanique. Leur dimension, 12 mm de diamètre pour 20 mm de longueur, offre un équilibre parfait entre résistance et adaptabilité, permettant leur emploi dans diverses épaisseurs de matériaux. Les vis TRCC 12x20 sont un choix fiable pour des applications nécessitant une fixation sûre et efficace.