FORET / MÈCHE ÉTAGÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de forets / mèches étagés HSS et HSCo pour professionnels.

Filter


Les forets étagés proposés par Würth sont des outils de perçage de haute performance qui permettent de réaliser des trous de différents diamètres avec un seul foret. Ils sont adaptés pour le perçage de l'acier, de l'aluminium, de la fonte, du laiton, du bronze, du bois et des plastiques. Les forets étagés Würth se distinguent par leur durée de vie plus longue, leur perçage plus rapide et plus précis, leur réduction des bavures et des efforts sur l'outil. Ils sont disponibles en plusieurs modèles selon les besoins des professionnels.

Un foret métal étagé est un type de foret qui est utilisé pour percer des trous de diamètres variés avec la même mèche. Ce foret est conçu avec des gradations ou des étapes qui permettent à l'utilisateur de percer différents diamètres sans changer de mèche. Il est souvent utilisé dans la métallurgie et la mécanique pour des applications nécessitant une grande précision. Würth vous propose des forets étagés HSS et HSCo.