FORET / MÈCHE POUR INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 37 foret pour inox pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de 101 mm, 142 mm, 151 mm,... proposés dans de nombreuses finitions Revêtement multicouche Magma, Finition oxyde, Bronze,..., avec différentes formes de queues Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse,..., différentes matières de coupe : HSCo, C, HSCo8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Acier, Acier inoxydable, Fonte, Titane, Alliage spécial, Acier, Acier inoxydable,....
Filter


Si vous cherchez des forets de qualité pour percer l'inox, la gamme de forets pour inox proposée par Würth est faite pour vous. Ces forets sont conçus pour résister aux températures élevées et à la dureté de l'inox, grâce à leur matériau HSCo et leur revêtement multicouche MAGMA. Ils vous garantissent une précision et une durée de vie optimales, ainsi qu'une vitesse de coupe deux fois plus rapide que les forets standards. Vous pouvez les utiliser avec des perceuses électriques ou sans fil, pour des applications variées dans les domaines de la maintenance industrielle, de la métallurgie ou de la construction. La gamme de forets pour inox Würth est conforme aux normes DIN et bénéficie de la qualité Zebra®, reconnue par les professionnels depuis plus de 30 ans. Vous pouvez retrouver ces forets sur le site eshop.wurth.fr, ainsi que d'autres produits et outils pour assurer des perçages performants dans les différents types de métaux comme le titane, le cuivre, le laiton, l'aluminium...


Voici quelques conseils pour choisir un foret adapté au perçage de l'inox :

Utilisez un foret HSS (High Speed Steel) ou au cobalt

Les forets HSS revêtus de nitrure de titane ou au cobalt sont les mieux adaptés pour percer l'inox. Ils sont plus résistants à la chaleur et à l'usure que les forets HSS standards.

 

Préférez un angle de pointe de 118 à 135°

L'angle de pointe du foret doit être compris entre 118 et 135°, plus adapté à l'inox que les angles plus aigus. Cela permet une meilleure évacuation des copeaux.

 

Choisissez un foret neuf et bien aiguisé

Un foret émoussé ou endommagé aura du mal à percer l'inox. Préférez un foret neuf et vérifiez régulièrement son affûtage.

 

Adaptez la vitesse de rotation

Utilisez une vitesse de rotation moyennement faible, entre 300 et 600 tr/min selon le diamètre du foret. Plus le diamètre est important, plus la vitesse doit être réduite.

 

Utilisez une huile de coupe

Appliquez une huile de coupe spéciale inox sur le foret et la pièce pour faciliter le perçage, éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie du foret.

 

Concrètement, pour percer facilement l'inox, équipez-vous d'un foret HSS ou au cobalt, avec un angle de pointe adapté, bien affûté, en adaptant la vitesse de rotation et en utilisant une huile de coupe. Avec le bon matériel et les bons réglages, le perçage de l'inox devient un jeu d'enfant.