FORET ET MÈCHE POUR BÉTON SDS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 30 foret sds pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 16 mm, 20 mm, 14 mm,... et longueurs : 350 mm, 160 mm, 210 mm,..., de différentes formes : Coupe usée, Tête en carbure, de spirales : 4 PCS, 2 PCS, 3.0 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max, HEX WS11,....
Filter


Les forets à emmanchement SDS sont des outils de perçage conçus pour être utilisés avec des perforateurs. Le terme SDS signifie « Système de Directe Serrage » et désigne le type de fixation du foret sur le mandrin du perforateur. Les forets, ou mèches, à emmanchement SDS proposés par Würth sont fabriqués en acier de haute qualité et bénéficient d'un traitement thermique spécial qui leur confère une grande résistance à l'usure et aux chocs. Ils sont adaptés pour le perçage du béton, de la pierre, de la brique ou du carrelage. Les forets à emmanchement SDS de Würth se déclinent en plusieurs diamètres, longueurs et formes de pointe, selon les besoins et les applications des utilisateurs. Retrouvez également nos gammes de burins SDS Plus et Max.