MOUSSE EXPANSIVE POLYURÉTHANE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Mousse expansive polyuréthane pour professionnels. Vous retrouverez des mousses PU, avec différentes couleurs, de différentes bases chimiques : Polyuréthane, Polyuréthane mono-composant, Polyol/isocyanate,..., de différents contenus : 750 ml, 500 ml, 400 ml,..., densités : 25 kg/m³, 22 kg/m³, 40 kg/m³ et différents types de contenant.
Filter


Mousse expansive polyuréthane : comblez efficacement les interstices et isolez thermiquement vos structures

La mousse expansive polyuréthane est un matériau polymère utilisé pour l'isolation thermique et acoustique, ainsi que pour le remplissage et le scellement de cavités dans le secteur de la construction. Elle est appliquée sous forme liquide et se dilate en séchant, formant une barrière étanche à l'air et à l'eau. Ce produit est apprécié pour sa capacité d'adhésion sur divers supports, sa résistance aux intempéries et sa durabilité. Il est couramment utilisé pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et pour combler les espaces difficiles d'accès.


Les points forts de la mousse expansive polyuréthane

La mousse expansive polyuréthane Würth est reconnue pour sa capacité à combler les espaces et à isoler efficacement. Elle offre une excellente adhérence sur divers matériaux tels que le béton, le bois et le métal. Sa résistance aux intempéries et aux variations de température en fait un choix idéal pour les applications extérieures et intérieures. De plus, elle permet une isolation thermique et acoustique de haute qualité, contribuant à l'efficacité énergétique des bâtiments.

Et de nombreux autres avantages comme :

  • une excellente adhérence sur la plupart des matériaux : bois, métal, béton, brique, plâtre, PVC, etc.
  • une bonne résistance mécanique et thermique : elles peuvent supporter des charges importantes et résister à des températures allant de -40°C à +90°C.
  • une bonne isolation acoustique et thermique : elles réduisent les bruits et les pertes de chaleur.
  • une bonne étanchéité à l'air et à l'eau : elles empêchent les infiltrations d'air et d'eau.
  • une faible reprise d'humidité : elles ne se dégradent pas au contact de l'eau.
  • faciles à appliquer et à nettoyer : elles ne nécessitent pas d'outils spécifiques et se nettoient avec un solvant ou un chiffon humide.

Comment choisir une mousse polyuréthane Würth ?

Pour choisir la mousse polyuréthane Würth adaptée à votre besoin, vous devez prendre en compte plusieurs critères :

  • Le type d'application : selon la nature du travail que vous souhaitez réaliser, vous devez choisir une mousse à faible expansion ou à forte expansion. Les mousses à faible expansion sont idéales pour les applications fines et précises, comme le calfeutrement des fenêtres ou des portes. Les mousses à forte expansion sont idéales pour les applications larges et volumineuses, comme le remplissage des cavités ou des joints.
  • Le type de support : selon le matériau sur lequel vous souhaitez appliquer la mousse, vous devez choisir une mousse monocomposante ou bicomposante. Les mousses monocomposantes conviennent aux supports poreux qui contiennent de l'humidité, comme le bois ou le béton. Les mousses bicomposantes conviennent aux supports non poreux qui sont secs, comme le métal ou le PVC.
  • Le temps de séchage : selon le délai dont vous disposez pour terminer votre travail, vous devez choisir une mousse à séchage rapide ou lent. Les mousses à séchage rapide sont prêtes à être coupées ou peintes en quelques minutes. Les mousses à séchage lent permettent un meilleur contrôle de l'expansion et une meilleure finition.

Les caractéristiques importantes de la mousse expansive polyuréthane

Cette mousse est disponible en différentes densités et volumes, avec des cartouches allant généralement de 400 ml à 800 ml. Elle se présente souvent en couleur beige, orange, grise ou blanche et respecte les normes de sécurité incendie en vigueur. La mousse polyuréthane est dotée d'une structure cellulaire fermée, ce qui lui confère une excellente étanchéité à l'air et à l'eau. Elle est également résistante aux moisissures et aux champignons, assurant une durabilité accrue. Elles sont  à application manuelles, directement avec la canule fournie, ou pistolables, nécessitant alors l'usage d'un pistolet d'application approprié.


Caractéristiques principales

  • Mousses expansives à base de polyuréthane, disponibles en versions monocomposant (1C) ou bicomposant (2C), pour isolation, calfeutrement, montage et remplissage de joints ou cavités.
  • Excellente adhérence sur la plupart des matériaux du bâtiment : béton, brique, pierre, bois, métal, plâtre, PVC (hors verre, silicone, téflon, polyéthylène).
  • Propriétés d’isolation thermique et acoustique supérieures à la laine de roche ou à la fibre de verre, densité courante de 18 à 25 kg/m³.
  • Résistance thermique de -40°C à +90°C, application recommandée entre +5°C et +30°C.
  • Durcissement rapide : sec au toucher en 8 à 12 minutes, découpe possible après 25 minutes à 1 heure selon les conditions.
  • Volume expansé important : une cartouche de 500 à 750 ml génère 35 à 45 litres de mousse.
  • Étanchéité à l’air, à l’eau et aux gaz ; certains modèles sont coupe-feu (classement EI 240, norme EN 1366-4).
  • Sans CFC ni HCFC, faible émission de COV, respectueux de l’environnement.
  • Formats : bombe aérosol avec applicateur, version pistolable, mousse spéciale pour cadres de portes ou fenêtres, mousse coupe-feu.


Principaux types et modèles de mousses expansives polyuréthanes Würth

  • Mousse polyuréthane expansive monocomposant (1C)
    • Utilisation manuelle ou pistolable, pour montage, isolation, calfeutrement, remplissage de joints et cavités.
    • Exemples : PURlogic EASY White, mousse de montage 1C, mousse pour fenêtre, mousse pour cadre de porte.
  • Mousse polyuréthane expansive bicomposant (2C)
    • Pour applications nécessitant un durcissement très rapide ou une résistance mécanique accrue.
    • Exemple : mousse pour cadre de porte 2C PURlogic Fast.
  • Mousse polyuréthane coupe-feu
    • Spécifique pour l’étanchéité au feu des joints verticaux et horizontaux dans murs, planchers, cloisons, plafonds, éléments préfabriqués.
    • Classement EI 240, conforme EN 1366-4, étanche aux fumées et gaz.
  • Mousses flexibles ou élastiques
    • Pour applications nécessitant une certaine souplesse après durcissement (ex : Purlogic Flex).
  • Mousses multi-usages
    • Pour isolation, fixation, remplissage, montage de fenêtres, portes, gaines, passages de câbles, etc.


Résumé des principaux modèles

Modèle Base chimique Format Caractéristiques Applications
PURlogic EASY White Polyuréthane 1C Bombe 750 ml Expansive, auto-expansible, pistolable ou manuelle Isolation, calfeutrement, montage
Mousse coupe-feu Polyuréthane 1C Bombe 750 ml Classe EI 240, étanche fumées/gaz, surcouchable Étanchéité feu, joints murs/planchers
Purlogic Flex Polyol/isocyanate Bombe 750 ml Élastique, flexible, expansion contrôlée Montage, joints mobiles
PURlogic Fast 2C Prépolymère polyuréthane Bombe 750 ml Bicomposant, prise rapide Cadres de portes, montage rapide
Mousse universelle Polyuréthane 1C Bombe 500/750 ml Manuelle, pistolable, densité 18-25 kg/m³ Isolation, remplissage, multi-supports


Les mousses expansives polyuréthanes Würth couvrent tous les besoins professionnels d’isolation, de calfeutrement, de montage et de sécurité incendie, avec des formulations adaptées à chaque usage, une application facile et des performances certifiées.


Les domaines d'applications courants de la mousse expansive polyuréthane

La mousse expansive polyuréthane est largement utilisée dans la construction pour le calfeutrage des fenêtres et des portes, l'isolation des murs et des toits, ainsi que pour le remplissage des cavités et des fissures. Elle est également employée pour la fixation et le montage de cadres de portes et fenêtres, ainsi que pour l'isolation des tuyaux et des conduits. Dans le secteur industriel, elle sert souvent à l'emballage et à la protection des équipements sensibles.


Les conseils d'utilisation de la mousse expansive polyuréthane

Pour utiliser les mousses polyuréthane Würth, il faut respecter quelques étapes :

  • Agiter vigoureusement la bombe pendant au moins 20 secondes avant l'emploi.
  • Visser l'adaptateur fourni sur la valve de la bombe pour une mousse à application manuelle ou visser la bombe sur le pistolet associé pour une mousse pistolable.
  • Tenir la bombe tête en bas et appuyer sur la gâchette pour libérer la mousse.
  • Appliquer la mousse en couches fines et régulières, en laissant un espace d'expansion d'environ 30%.
  • Couper l'excédent de mousse après séchage complet (environ 2 heures).
  • Nettoyer l'adaptateur avec le nettoyant spécial Würth après chaque utilisation.