POSTE À SOUDER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 poste à souder pour professionnels.
Filter
Poste à souder TIG AC/DC 200A - pour électrode Ø 4/5

Poste à souder TIG AC/DC 200A - pour électrode Ø 4/5


Poste TIG automatique spécial aluminium : 200 A Courant continu et alternatif, avec ou sans mode pulsé Poste TIG professionnel AC/DC automatique Arrivée automatique du gaz à la torche Soudage de tous les matériaux (idéal aluminium) Plage de réglages : 5 - 200 ampères Amorçage Haute Fréquence ou Lift Arc HF = à distance Lift Arc = par grattage Mode pulsé Améliore le contrôle du bain de soudure Idéal pour le soudage de position ou de tôles fines Alimentation monophasée avec PFC (Power Factor Correction) Secteur 230 V Idéal même avec un long câble d'alimentation ou un groupe électrogène Ventilation optimale Favorise la puisance de soudage Technologie onduleur inverter Régulation électronique de la puissance Protection contre les surtensions Procédé MMA Idéal pour des électrodes Ø 4 (maxi 5) Fonction "Hot Start" = surintensité au démarrage pour faciliter l'amorçage Fonction "Arc Force" = assure stabilité et qualité de l'arc électrique Fonction "Anti-Stick" = limite le collage et l'endommagement de l'électrode Poste livré dans une boîte cartonnée comprenant une torche TIG, un tuyau gaz intégré, un câble de masse, une sangle de transport et une prise 16 ampères Onduleur de soudage portatif, pour le procédé TIG en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC) ainsi que le procédé MMA (électrode enrobée) Poste idéal pour le soudage sur tous types de matériaux, y compris l'aluminium Cette machine compacte, portative et polyvalente permet aussi bien le soudage sur chantier ou en atelier Poste à souder TIG AC/DC 200
Voir la gamme

Quelle que soit votre spécialisation, vous n’êtes évidemment pas sans savoir que le soudage exige de solides connaissances pratiques ainsi qu’un matériel de qualité. Présent aux côtés des professionnels en quête de la meilleure expérience, Würth propose une large gamme de postes à souder au sein de laquelle vous trouverez sans aucun doute la référence la mieux adaptée à vos préférences. MMA, TIG, MIG MAG : à vous de choisir !

Poste à souder : les différents modèles

Choisir un poste à souder ne s’improvise pas et nécessite de bien connaître ses besoins sur le terrain et/ou les spécificités de chaque modèle. On distingue en effet plusieurs catégories de postes à souder au sein desquelles différencier :

  • Le MMA Inverter : ce poste à souder s’adresse aux débutants en quête d’un poste soudure à la fois léger, efficace et facile d’accès car d’une grande simplicité d’utilisation.
  • Le MIG MAG : ce poste soudage s’adresse davantage aux professionnels à la production plus importante. Il peut également assurer une variété d’opérations plus large, ce qui lui permet de s’adapter aux spécificités de différents corps de métier.
  • Le TIG : ce poste soudure permet de réaliser des opérations de soudage en un temps record. On l’apprécie tout particulièrement pour la finesse de ses soudures.

Votre poste à souder Würth : nos conseils pour bien le choisir

Chez Würth, nous avons à cœur de proposer le matériel le plus performant possible. En conséquence, nos postes à souder sont à la fois puissants, légers et compacts, en plus d’être forts de fonctionnalités diverses. Pour choisir votre poste à souder Würth, il est néanmoins nécessaire de faire le point sur différents critères de sélection, dont :

  • l’utilisation souhaitée : et tout particulièrement la nature et l’épaisseur des métaux à souder,
  • la qualité de la soudure : qui sera directement conditionnée par la finesse des paramètres de soudage et la qualité des électrodes,
  • la puissance du poste soudage,
  • et bien entendu, la fréquence d’utilisation.


Pour approfondir vos connaissances en soudage, profitez des différentes formations soudure proposées par notre centre de formation, le Würth Training Center.