CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme clé dynamométrique pour professionnels.
Filter


Pour choisir une clé dynamométrique Würth, vous devez tenir compte de plusieurs critères, tels que la prise en main simplifiée, la plage de couple, le sens de serrage, la précision et la robustesse.

La gamme de clés dynamométriques proposée par Würth pour les professionnels est conçue pour mesurer et contrôler le couple de serrage des vis et des écrous, afin de garantir une fixation optimale et sécurisée. Ces outils métrologiques sont conformes à la norme ISO 6789:2003 et offrent une haute précision de ± 3 à 6 % par rapport à la valeur réelle. Ils sont dotés d'un système de signal sonore qui indique lorsque le couple de serrage idéal est atteint, évitant ainsi un serrage trop faible ou trop important. Les clés dynamométriques Würth sont faciles à utiliser, grâce à un réglage simple et précis par poignée tournante, et à une tête de cliquet réversible et fine qui permet d'accéder aux vis et écrous situés dans des endroits exigus. La gamme comprend des clés dynamométriques avec différents types d'empreinte (quatre pans extérieurs, six pans intérieurs, embout fourche) et différentes plages de mesure, adaptées aux besoins des professionnels de l'automobile, du poids-lourd ou encore du 2 roues (motos et cycles).