Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffrets de douilles et cliquets multi 1/2
nouveautés

Lot Désinfectant climatisation intérieur et extérieur + pistolet

Art. N° 0893765001 + 0893765002 + 0891765000

Nouveautés

Nettoyant pour unité de climatisation intérieure/Extérieure
Art. N° 0893765001 + N° 0893765002
En savoir plus
back Retour

Nettoyant pour unité de climatisation intérieure - 500 ml

Art. N° 0893765001
Nettoyant efficace pour climatiseurs intérieurs.
  • Nettoyant prêt à l'emploi sans rinçage à l'eau
  • Spray présurisé facilitant le nettoyage
En savoir plus
back Retour

Nettoyant pour unité de climatisation extérieure - 500 ml

Art. N° 0893765002
Nettoyant efficace pour unités de climatisation extérieure.
  • Nettoyant prêt à l'emploi sans rinçage à l'eau
  • Spray présurisé facilitant le nettoyage

Maintenance d'unité interne

back Retour

Désinfectant climatisation virucide pour maisons et locaux - 500 ml - odeur menthe

Art. N° 0893774150
Désinfectant puissant pour locaux et climatisations.
  • Diffusion longue portée jusqu'à 4 m.
  • Buse à large diffusion pour traitement difficile d'accès.
back Retour

Désinfectant climatisation virucide pour maisons et locaux - 500 ml - odeur forêt

Art. N° 0893774151
Désinfectant virucide pour locaux et climatisations.
  • Diffusion longue portée jusqu'à 4 m.
  • Buse à large diffusion pour traitement difficile d'accès.
En savoir plus
back Retour

Nettoyant pour unité de climatisation intérieure - 500 ml

Art. N° 0893765001
Nettoyant efficace pour climatiseurs intérieurs.
  • Nettoyant prêt à l'emploi sans rinçage à l'eau
  • Spray présurisé facilitant le nettoyage
En savoir plus
back Retour

Pistolet pour nettoyage des climatiseurs split

Art. N° 0891765000
Optimise le nettoyage des climatiseurs split.
  • Jets puissant favorisant le décollement des salissures.
  • Buse multi jet flexible adaptable au passage difficile.
En savoir plus
back Retour

Chiffon microfibre Basic pour nettoyage auto - lavable

Art. N° 0899900050
Chiffon microfibre 40x40cm pour nettoyage auto
  • Microactif pour un nettoyage efficace.
  • Grande capacité d'absorption
back Retour

Lingettes désinfectantes Sanitizer - mains & surfaces - 80 pcs

Art. N° 9501007228
Lingettes désinfectantes, idéales pour mains et surfaces.
  • Large spectre de désinfection, 70% d'hydroalcool.
  • Format pratique, sans rinçage, 80 pièces.
back Retour

Tournevis Zebra à magasin multi embouts - 12 pcs - L90 mm - bois/construction

Art. N° 06136002
Tournevis multi-embouts Zebra, idéal pour le bois et la construction.
  • Poignée hergonomique favorisant la préhension.
  • Avec 12 embouts pour une polyvalance maximale.

Isolation

En savoir plus
back Retour

RUBAN ISOLANT GRIS DE FINITION CLIM

Art. N° 0874105020
Ruban isolant auto-adhésif, résistant de -50 à 85°C
  • Utilisé pour l'isolation de passage de liaison frigorifique
  • Bande grise auto-adhésive
En savoir plus
back Retour

RUBAN ISOLANT BLANC DE FINITION CLIM

Art. N° 0874105025
Bande isolante pour climatisation, 15m x 50mm
  • Utilisé pour l'isolation de passage de liaison frigorifique
  • Bande blanche auto-adhésive
En savoir plus
back Retour

Ciseaux d'électricien avec encoche de dénudage - L140 mm

Art. N° 0714036330
Ciseaux robustes pour dénuder et couper les câbles.
  • Lames en acier inoxydable tranchantes
  • Poignée ergonomique pour une prise sûre.

Maintenance d'unité externe

Aspirateur-souffleur sans fil Li-ion 18 V
Art. N° 5701400000
En savoir plus
back Retour

Aspirateur-souffleur sans fil Li-ion 18 V AMTS 18-L compact - sans batterie

Art. N° 5701400000
Aspirateur-souffleur compact, multifonction, 18V Li-Ion.
  • Fonctionnement en mode aspiration et souffleur.
  • Puissance d'aspiration constante avec 99% d'efficacité.
En savoir plus
back Retour

Pistolet pour nettoyage des climatiseurs split

Art. N° 0891765000
Optimise le nettoyage des climatiseurs split.
  • Jet puissant favorisant le décollement des salissures
  • Buse multi jet pour nettoyage en profondeur des lamelles
En savoir plus
back Retour

Nettoyant pour unité de climatisation extérieure - 500 ml

Art. N° 0893765002
Nettoyant efficace pour unités de climatisation extérieure.
  • Nettoyant prêt à l'emploi sans rinçage à l'eau
  • Spray présurisé facilitant le nettoyage
En savoir plus
back Retour

Caméra thermique infra-rouge W-IRC 3,2 LCD - haute résolution

Art. N° 5709240320
Caméra thermique compacte pour diagnostics précis.
  • Performence élevée du capteur thermique.
  • Image très net avec transposition des contours.
back Retour

Chiffon microfibre Basic pour nettoyage auto - lavable

Art. N° 0899900050
Chiffon microfibre 40x40cm pour nettoyage auto
  • Microactif pour un nettoyage efficace.
  • Grande capacité d'absorption
back Retour

Éponge naturelle absorbante pour peinture et nettoyage

Art. N° 089970091.
Éponge naturelle ultra-absorbante pour travaux pro
  • Excellente absorption et résistance à l'usure.
  • Idéale pour les travaux de nettoyage et de finition.

Distribution de fluide

back Retour

Goulotte de climatisation en PVC pour montage extérieur

Art. N° 09731.000.
Conduit en PVC durable pour climatisation extérieure.
  • Résiste à des températures de -15 à +70°C.
  • Fermeture du capot sécurisé même en position verticale.
back Retour

Support de montage pour conduites de climatisation

Art. N° 09731.0004
Montage robuste pour climatisation
  • Pour caller et organiser les alimentations de distribution de fluides réfrigérés et alimentation électrique.
  • Idéal pour de grandes longueurs et le callage angulaire.
back Retour

Coude 90° en PVC rigide pour conduites de climatisation

Art. N° 09731.003.
Coude PVC 90° pour climatisation, résistant et rapide.
  • Coude PVC 90° pour goulotte de climatisation.
  • Montage rapide par clipsage
back Retour

Raccord en T PVC pour conduite de climatisation

Art. N° 09731.004.
Raccord en T PVC pour climatisation, résistant et rapide.
  • Raccord de jonction PVC pour goulotte de climatisation
  • Montage rapide par clipsage
back Retour

Coude cornière : sortie de mur pour conduite de climatisation

Art. N° 09731.003.
Sortie murale PVC pour climatisation, résistante UV.
  • Raccord de jonction PVC pour goulotte de climatisation.
  • Montage rapide par clipsage
back Retour

Raccord pour conduites et câbles dans systèmes de climatisation

Art. N° 09731.000.
Connexion rapide et robuste pour climatisation
  • Raccord de jonction PVC pour goulotte de climatisation
  • Montage rapide par clipsage
back Retour

Cornière intérieure pour conduite de climatisation

Art. N° 09731.001.
Optimise l'installation des conduites climatiques.
  • Cornière intérieure PVC pour goulotte de climatisation.
  • Montage rapide par clipsage
back Retour

Passage mural PVC pour conduites de climatisation

Art. N° 09731.001.
Passage mural PVC, installation facile et robuste
  • Passage mural PVC pour goulotte de climatisation.
  • Montage rapide par clipsage
back Retour

Capuchon en PVC rigide pour conduites de climatisation

Art. N° 09731.002.
Capuchon PVC, protection UV, installation facile
  • Capuchon PVC pour goulotte de climatisation.
  • Montage rapide par clipsage
back Retour

Cornière extérieure 90° pour conduites de climatisation

Art. N° 09731.002.
Robuste et résistant pour climatisation.
  • Capuchon PVC pour goulotte de climatisation.
  • Montage rapide par clipsage
En savoir plus
back Retour

Réduction pour goulotte en PVC rigide

Art. N° 09731.004.
Connexion esthétique et rapide pour goulottes PVC.
  • Cornière extérieure pour goulotte de climatisation
  • Montage rapide par clipsage
back Retour

Coude réglable pour goulotte de climatisation 80 x 60 mm

Art. N° 09731.0050
Surmonte obstacles, installation climatisation aisée
  • Coude réglable PVC pour goulotte de climatisation.
  • Idéal pour rattraper des angles
En savoir plus
back Retour

Niveau à bulle métallique aimanté - L80 cm

Art. N° 0714644308
Niveau à bulle aimanté de 80cm, en métal léger.
  • Précision de mesure de 0,5mm/m par longueur
  • Avec aiment puissant évitant le glissement du niveau sur support métallique.
back Retour

Couronne de perçage diamant à eau Ø8 à 500mm - Longlife & Speed

Art. N° 545607....
Vitesse et longévité pour perçage professionnel
  • Pour un percage rapide sur support béton et béton armé.
  • Durée de vie plus élevé de l'outil de coupe.
En savoir plus
back Retour

Détecteur de fuite Plus pour gaz - détection rapide - 0,4 L - clair

Art. N° 089027
Détecte rapidement et sûrement toutes les fuites.
  • Permet la détection de petites fuites.
  • Compatible avec les gaz réfrigérants

Fixation au sol

back Retour

Support au sol/toit SMART pour clim et pompe à chaleur

Art. N° 086200320.
Installation rapide sans perçage, réduit le bruit.
  • Support avec rail PVC armé résistant à la corrosion
  • Idéal pour des installation en bord de mer et en embiance corrosive
En savoir plus
back Retour

Support au sol pour pompe à chaleur et clim MINI WHF - L260 mm

Art. N° 0862003010
Support robuste pour pompe à chaleur et clim
  • Support avec rail aluminium
  • Idéal pour les petites unités de climatisation
En savoir plus
back Retour

Support au sol pour pompe à chaleur et clim EVOLUTION - L450 mm

Art. N° 0862003102
Support robuste pour pompe à chaleur et clim
  • Support avec rail aluminium
  • Adapté aux unités de climatisation de moyenne et grande dimension
back Retour

Plot Baby-Evolution - support de PAC, ventilation et clim sur toit plat/sol - avec tige filetée

Art. N° 0862003105
Support robuste pour PAC, ventilation et clim.
  • Support économique pour unité de climatisation
  • Egalement adapté au supportage d'évacuation d'eau usée ou de condensat
En savoir plus
back Retour

Plot Baby évolution support PAC ventilation et Clim sur toit plat /Sol taraudé

Art. N° 0862003106
Support toiture anti-vibration, rapide à poser.
  • Support économique pour unité de climatisation
  • Egalement adapté au supportage de chemin de câbles
En savoir plus
back Retour

Coffret cliquet et douilles traversantes - 14 pièces

Art. N° 07131300
Kit de 14 douilles traversantes pour espaces étroits
  • Clé à cliquet creuse idéale pour le montage sur tige fileté
  • Avec adaptateur 1/4 ''et 3/8 ''
back Retour

Marqueur permanent à encre DUO Slim avec 2 épaisseurs de trait - 0,5-1 mm - Noir

Art. N° 0967909913
Marqueur DUO Slim, double épaisseur, séchage rapide.
  • Marqueur indélébil à double épaisseur de trait de 0,5 et 1mm.
  • Encre à séchage rapide, résistant à l'abrasion et à la projection d'eau
back Retour

Foret béton à percussion VARIO Duo-S SDS Plus

Art. N° 064855....
Foret béton rapide, précis et robuste pour pros.
  • Foret deux taillants emmenchement SDS PLUS
  • Tête avec pointe de centrage pour plus de précision
back Retour

Cheville à frapper W-ED/S avec filetage femelle - acier zingué (A2K)

Art. N° 0904.10...
Cheville à expansion en acier, installation rapide.
  • Cheville taraudée à faible encombrement
  • Idéale pour des reprise de charges dans des supports pleins
back Retour

Scellement chimique WIT-VM 250 pour béton, maçonnerie, armature - 300 ml - gris

Art. N° 0903450201
Mortier chimique pour béton et maçonnerie
  • Résine de scellement sans styrène
  • S'utilise avec un pistolet à silicone
back Retour

Mousse de montage polyuréthane pistolable 1C Purlogic Premium - 750 ml - jaune

Art. N° 08921521
Mousse de montage haut rendement, adhérence optimale.
  • Mousse de remplissage à haut rendement de 40 litres
  • Utilisation sur pratiquement tous les matériaux et des supports de construction

Fixation au mur

back Retour

Jeu de consoles Varifix pour pompe à chaleur et clim

Art. N° 0862423...
Réglable et robuste pour climatisation murale
  • Console robuste avec rail 41x41 pour fixation murale d'unité extérieure
  • Règlage des fixation sur toute la longueur des bras de fixation
En savoir plus
back Retour

KITS DE CLIMATISATION RENFORCE

Art. N° 0862423102
Support robuste pour climatisation extérieure
  • Kit de climatisation avec bras renforcé par deux vis améliorant la rigidité
  • Avec tampons antivibrations
En savoir plus

KITS DE CLIMATISATION PRE-MONTE

Art. N° 0862423465
back Retour

KITS DE CLIMATISATION PRE-MONTE

Art. N° 0862423465
Kit de support robuste pour clim et pompe à chaleur
  • Kit de climatisation pré-monté pour une installation rapide
  • Avec tampons antivibrations et buté de réglage de distance au mur
En savoir plus

Harnais de sécurité basique

Art. N° 0899032911
back Retour

Harnais de sécurité basique

Art. N° 0899032911
Harnais de sécurité basique, essentiel pour la protection.
  • Harnais de sécurité pour tous travaux en hauteur
  • De conception simple pour utilisation facile avec capacité de charge 100 Kg
En savoir plus
back Retour

Echelle télescopique avec section rabattable 4 mètres

Art. N° 0962975410
Échelle télescopique compacte et polyvalente de 4.1m
  • Echelle en aluminium légère et maniable
  • Règlage précis à la hauteur souhaitée, utilisable en espace restreint
En savoir plus

LINGETTES IMPREGNEES

Art. N° 0890900902
back Retour

LINGETTES IMPREGNEES

Art. N° 0890900902
Lingettes de nettoyage industrielles, 90 pièces
  • Sceau de 90 lingettes imrégnées
  • Nettoyage rapide sans eau
back Retour

Cheville à frapper W-ED/S avec filetage femelle - acier zingué (A2K)

Art. N° 0904.10...
Cheville à expansion en acier, installation rapide.
  • Cheville taraudée à faible encombrement
  • Idéale pour des reprise de charges dans des supports pleins

Anti-vibratile

back Retour

Silent-block amortisseur caoutchouc/métal type A

Art. N° 086280000.
Silent-bloc avec double tige fileté de type A
  • Excellente aténuation de transmission de vibrations
  • Certification Cradle to Cradle®
back Retour

Silent-block type B caoutchouc/métal - anti-vibration

Art. N° 086280001.
Silent-bloc avec tige fileté et face taraudée de type B
  • Excellente aténuation de transmission de vibrations
  • Certifié Cradle to Cradle® écologique
back Retour

Silentbloc caoutchouc/métal de type C - M6, M8, M10

Art. N° 086280002.
Silent-bloc avec double face taraudée de type C
  • Excellente aténuation de transmission de vibrations
  • Idéal pour ventilateurs et climatiseurs
back Retour

Silent bloc caoutchouc-métal de type D - M6, M8, M10

Art. N° 086280003.
Silent-bloc forme tampon avec tige fileté de type D
  • Excellente aténuation de transmission de vibrations
  • Adapté écoconstruction et normes LEED®
En savoir plus
back Retour

Coffret cliquet et douilles traversantes - 14 pièces

Art. N° 07131300
Clé à cliquet creuse idéale pour le montage sur tige fileté
  • Avec adaptateur 1/4 ''et 3/8 ''
  • Inclut deux adaptateurs pour douilles standards
Coffret cliquet et douilles traversantes - 14 pièces