Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bienvenue dans votre Univers métier

100% Agenceurs et menuisiers

Actu Vis de plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60° - VIS BOIS ASSY4 P PLUS ZI T.RED 3.5X

Vis de plancher ASSY®plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60°

Art. N° 0178083550

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW

  • Positionnement précis
  • Fiabilité maximale

Actu Vis pour panneau arrière ASSY<SUP>®</SUP> 4 BP Acier zingué, filetage total, tête pour fond de meuble - VIS BOIS ASSY4 FD DE MEUBLE ZI 4*35

Vis pour panneau arrière ASSY® 4 BP Acier zingué, filetage total, tête pour fond de meuble

Art. N° 016744035

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW

  • Pas de serrage excessif
  • Filetage progressif

Actu Vis pour charnière à piano ASSY<SUP>®</SUP> 4 SCS Acier zingué, filetage total, petite tête fraisée - VIS BOIS ASSY4 CHAR.PIANO ZI 3X12

Vis pour charnière à piano ASSY® 4 SCS Acier zingué, filetage total, petite tête fraisée

Art. N° 0168833012

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW

  • Tête de faible hauteur
  • Filetage progressif

Actu Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - VIS BOIS ASSY4 FP AC ZI 6*120

Vis universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

Art. N° 0190160120

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW

  • Pas de serrage excessif
  • Filetage progressif

Actu Vis universelle spéciale ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - VIS BOIS ASSY4 PLUS SPECIALE 4X60

Vis universelle spéciale ASSY®plus 4 CSMP Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée

Art. N° 0178914060

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW

  • Distances aux bords courtes
  • Fraisage propre

Mes Nouveautés
nouveauté Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR Tête fraisée autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé  - 1

VIS UNIVERSELLE ASSY®PLUS 4

Art. N° 017817....

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW

  • Positionnement et perçage sans écaillage
  • Filetage asymétrique simple

nouveauté Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR Tête fraisée autofraisante à filetage partiel et en acier zingué trempé  - 1

VIS UNIVERSELLE ASSY®PLUS 4

Art. N° 017817....

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW

  • Positionnement et perçage sans écaillage
  • Filetage asymétrique simple

Mes Gammes Essentielles

Visserie agenceurs

visserie Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - VIS BOIS ASSY4 FP AC ZI 6*120

VIS UNIVERSELLE ASSY® 4 CSMP ACIER ZINGUÉ GALVANISÉ

Art. N° 0190160120

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW

  • Plus de stabilité
  • Pas de serrage excessif

visserie Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - VIS BOIS ASSY4 FP AC ZI 6*140

VIS UNIVERSELLE ASSY® 4 CSMP ACIER ZINGUÉ GALVANISÉ

Art. N° 0190160140

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW

  • Filetage progressif
  • Meilleur ancrage

visserie Vis universelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué galvanisé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - VIS BOIS ASSY4 FP AC ZI  6X90

VIS UNIVERSELLE ASSY® 4 CSMP ACIER ZINGUÉ GALVANISÉ

Art. N° 019016090

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW

  • Plus de stabilité
  • Meilleur ancrage

visserie Vis universelle spéciale ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - VIS BOIS ASSY4 PLUS SPECIALE 4X50

VIS UNIVERSELLE SPÉCIALE ASSY®PLUS 4

Art. N° 0178914050

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW

  • Distances aux bords courtes
  • Plus de stabilité

visserie Vis de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué galvanisé, filetage total, tête bombée - VIS BOIS ASSY4 TCB FT (A2K) 4X20/18,0

VIS DE MONTAGE ASSY® 4 PH ACIER ZINGUÉ GALVANISÉ

Art. N° 0153740020

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW

  • Grande surface de contact
  • Plus de stabilité

visserie Vis universelle spéciale ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMP Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée - VIS BOIS ASSY4 PLUS SPECIALE 4X60

VIS UNIVERSELLE SPÉCIALE ASSY®PLUS 4

Art. N° 0178914060

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW

  • Montage sans espaces
  • Fiabilité maximale

Produits chimiques

chimique Mastic silicone s - MASTIC SILICONE S BLANC 310 ML

Mastic silicone s

Art. N° 089285432

Excellentes caractéristiques d'adhérences sur la plupart des supports usuels

  • Elasticité permanente
  • Sans odeur

chimique Mastic silicone neutre A8 PRO  - A8 PRO SILICONE NEUTRE TRANS 310ML

Mastic silicone neutre A8 PRO

Art. N° 089285331

Mastic d'étanchéité de qualité supérieure, inodore et testé

  • Longue durée de conservation
  • Non corrosif sur les métaux

chimique Colle et étanche bâtiment pu 40 + - COLLE ETANCHE PU 40+ BLANC RAL9010 310ML

Colle et étanche bâtiment pu 40 +

Art. N° 0892211

Mastic polyuréthane polyvalent

  • Facile à extruder et à lisser
  • Séchage rapide

chimique Mastic silicone acétate sanitaire E5 PRO - E5 PRO SILICONE SANITAIRE TRAN 310ML

Mastic silicone acétate sanitaire E5 PRO

Art. N° 089284631

Résistant au vieillissement, aux intempéries et aux UV

  • Bonne compatibilité
  • Pour les joints de raccordement

chimique Colle structurale MS Hightack - MS POLYMER HIGH TACK 290 ML

Colle structurale MS Hightack

Art. N° 0893225105

Colle structurale solide avec une excellente adhérence initiale

  • Quasiment inodore
  • Sans isocyanates

Quincaillerie d'ameublement

quincaillerie Clic équerre Martin - CLIC EQUERRE MARTIN SIMPLE BLANC

Clic équerre Martin

Art. N° 0683201005

Clic équerre en matière plastique résistant aux chocs

  • Dimensions : 24 x 22 x 22 mm
  • Matière : plastique

quincaillerie Pied de meuble réglable - PIED DE MEUBLE REG METAL 100A150 MM

Pied de meuble réglable

Art. N° 0683508

Connecteur carré et tube de support, acier zingué galvanisé

  • Pied réglable ABS noir
  • Finition : Zingué

quincaillerie Tak'ette support de tablette - TAK'ETTE SUPPORT TABL. L.500MM BLANC

Tak'ette support de tablette

Art. N° 0683354102

Support de tablette en polyamide

  • Simple, rapide et esthétique
  • Recoupable

quincaillerie Gabarit de perçage pour charnière SBL-3 - GABARIT CHARNIERE SBL3 ENTRAXE 52MM

Gabarit de perçage pour charnière SBL-3

Art. N° 0683800400

Avec vis à bois, ancrages pré-montés ou charnières Impresso

  • Compact
  • Facile à manier

quincaillerie Support d’étagère - SUPPORT ETAGERE AC.NI.DIAM.5MM

Support d’étagère

Art. N° 0683321016

Adapté au système de stockage ORSY

  • Matière : Acier
  • Diamètre : 5mm

Abrasifs et outils coupants

abrasif et outil coupant Lame de scie sabre 3S pour fabrication de fenêtres - 25 LAMES S SABRE BO  3 3,6X150X1,25

Lame de scie sabre 3S pour fabrication de fenêtres

Art. N° 0615815031

Convient pour bois dur, bois tendre, panneau de fibres, contreplaqué

  • Épaisseur : 1,25mm
  • 25 pièces

abrasif et outil coupant Courroie abrasive en tissu Lime à affûter électrique à base de zirconium - BANDE ABRASIVE TOILE SF 100X610 P 80

Courroie abrasive en tissu Lime à affûter électrique à base de zirconium

Art. N° 058861080

Taux d'enlèvement de matériau élevé et rapide

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre
  • 100 mm x 610 mm

abrasif et outil coupant Tak'ette support de tablette - TAK'ETTE SUPPORT TABL. L.500MM BLANC

Tak'ette support de tablette

Art. N° 0683354102

Evite un ajustage précis de la tablette et couvre d'éventuels éclats

  • Simple, rapide et esthétique
  • Recoupable

abrasif et outil coupant Lame de scie sauteuse 3 étoiles, Multiblade bois - 25 LAMES S SAUT BOIS 3 MULTIBLADE

Lame de scie sauteuse 3 étoiles, Multiblade bois

Art. N° 0608116235

Spécialement adapté à bois dur, tendre, contreplaqué…

  • Longueur : 90mm
  • 25 pièces

abrasif et outil coupant Assortiment scies-cloches de 16 pièces ZEBRA HSSCO8 - COFFRET 16 PCES SCIES CLOCHES HSSCO8

Assortiment scies-cloches de 16 pièces ZEBRA HSSCO8

Art. N° 5964063291

Progression extrêmement rapide de la scie avec un minimum d'effort

  • Grande concentricité
  • Travail ultrasilencieux

Équipement de chantier

équipement Rouleaux de papier - BOBINE D’ESSUYAGE BLANCHE

Rouleaux de papier

Art. N° 0899800450

Rouleau de serviettes en papier de cellulose

  • Qualité alimentaire adaptée
  • En cellulose

équipement Sacs poubelle noir NF - SAC POUBELLE 130L/55MICRONS 82X115

Sacs poubelle noir NF

Art. N° 0899800626

Sacs à déchets noirs en polyéthylène basse densité vierge

  • Etanchéité totale
  • Résistance accrue

équipement Protection molletonnée réutilisable - PROTECTION IMPÉRMÉABLE-ÉPAIS-

Protection molletonnée réutilisable

Art. N° 0818050100

Offre une protection universelle pour les sols

  • Retenue à 100 %
  • Facile à poser et à découper

équipement Film d'emballage Packfix - Film palette transparent 450x270mm

Film d'emballage Packfix

Art. N° 099290030

Pour un emballage rapide sans découpage ni résidus de colle

  • Film en PE recyclable
  • 450x270mm

équipement Etais de mur réglables - Etai réglable Chalet

Etais de mur réglables

Art. N° 0962980300

Pour le réglage d'aplomb de murs, d'ossatures, de poutres

  • En acier finition zinguée
  • Munis d'une poignée mobile

100 % Agenceur

Articles de Blog

Nouvelle gamme de vis à bois ASSY 4 pour l’agencement

Nouvelle gamme de vis à bois ASSY 4 pour l’agencement

Des performances incroyables pour plus de 750 références différentes

Lire plus
ASTUCIO : notre configurateur de tiroirs bois et métal sur-mesure

ASTUCIO : notre configurateur de tiroirs bois et métal sur-mesure

Un large choix de tiroirs quel que soit l’agencement à réaliser

Lire plus

Vidéo

Catalogues

Besoin des données de produits Grass pour vos logiciels de CAO ? Téléchargez-les ci-dessous :

Télécharger les données CAD des produits Grass

Télécharger
les données CAD
des produits Grass

Outillage et matériel pour les agenceurs et menuisiers

Le métier de menuisier et d’agenceur demande des outils et équipements très spécifiques pour l'agencement et la menuiserie. Notamment en raison de l’exigence de perfection qu’impose ces métiers d’artisanat, mais également du fait de l’utilisation d’outils coupants ou émetteurs de poussières qui imposent l’usage d’EPI. Que ça soit dans nos magasins, via votre conseiller commercial ou sur la boutique en ligne, vous retrouverez les gammes suivantes répondant aux usages des menuisiers et agenceurs :

  • Visserie : l’indispensable de la menuiserie. En tant que spécialiste des produits de fixation depuis plus de 50 ans, Würth offre une gamme de visserie à la fois très large et spécifique pour répondre aux différents usages. En matière de vis à bois, nos gammes ASSY n’ont plus à faire leurs preuves auprès des professionnels et sont conçues pour répondre à des usages spécifiques : agencement, terrasses en bois, sarking, fabrications de meubles….
  • Equipement de protection individuelle : Würth vous propose des gammes de vêtements de travail qui apporteront à la fois la sécurité des menuisiers/agenceurs ainsi que la crédibilité de votre entreprise aux yeux de vos clients : polo, t-shirt, parka, pantalons… L’usage des machines et outils coupants nécessite plus que jamais l’utilisation d’EPI visant à protéger le visage, les mains (gants de protection), les pieds (chaussures de sécurité), la voie respiratoire (les masques)…
  • Outils coupants : rien ne pourra vous stopper sur votre chantier de menuiserie avec les outils coupants Würth… Scier, percer, forer avec les lames de scie sabre/sauteuse, les forets pour béton ou métal, les scies cloches ainsi que les mèches à bois.
  • Machines : vous retrouverez principalement 3 types de machines : électriques (filaires), à batterie (sans fil) et pneumatique (fonctionnant sur un réseau d’air comprimé). Certaines machines sont particulièrement utilisées par nos clients menuisiers et agenceurs comme les ponceuses, les scies sabres et les visseuses-perceuses.
  • Produits chimiques : colles à bois, mastics, lubrifiants pour bois… Würth dispose d’une gamme de produits chimiques très dense qui vous apportera des solutions face à des problématiques très précises.
  • Instruments de mesure : indispensables des projets des menuisiers et agenceurs : les télémètres laser, laser croix ou rotatifs, niveau à bulle… font partie de notre catalogue !
  • Agencement : profitez des gammes de la célèbre marque Grass pour vos agencements : tiroirs, systèmes de charnières/de relevage/de coulisses… ainsi que de nos solutions de tiroirs en bois et métal sur-mesure.

Grass, une marque du groupe Würth

Würth propose les produits d’agencement du fabricant autrichien Grass, une marque du groupe Würth. Depuis plus de 60 ans, Grass fait partie des fabricants leaders sur le marché de l’agencement en matière de systèmes d’ouverture et de fermeture. Les systèmes de coulisses, de charnières, d’abattants et d’armoires d’angle de Grass qui équipent des meubles de marques renommées tout autant que ceux de l’artisanat haut de gamme. Les produits de la quincaillerie d’ameublement Grass sont fabriqués en Europe (Allemagne, Autriche et République Tchèque) ainsi qu’aux USA (systèmes de charnières, de tiroirs et de guidage).