Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Votre univers métier

Métallerie

Actualité du mois

La sélection façadier, bardeur, étancheur
Conception de pointe fractionnée optimisée
  • Idéal pour effectuer des trous de carottage
  • Pointe fractionnée optimisée
Très bonne puissance de coupe et longévité élevée
  • Très facile à utiliser et garantit un travail convivial
  • Très bonne résistance à la casse
Permet une mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente
  • Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
  • Ailettes antirotation robustes
Durabilité extrême grâce à son renfort entre le pouce et l'index
  • Haute résistance mécanique contre les coupures et l'abrasion
  • Bon ajustement

Gant de soudeur W-130

Art. N° 53500503..
Gants de soudeur offrant une excellente sensibilité tactile
  • Paumes et dos en cuir nappa souple
  • Manchettes en croûte de cuir
Guide de choix : chevillage
Trouvez rapidement la cheville adaptée à votre projet !

Mes Nouveautés

CAGOULE DE SOUDEUR TRUE-COLOR

Art. N° 0984700655
Filtre "TrueColor" avec niveau de contraste élevé
  • Bandeau respirant sur toute la surface
  • Confortable à porter
Echelle gravée au laser dans la rainure
  • Rainure en spirale rectifiée profonde
  • Excellente évacuation des copeaux
Pour les vis à filetage bois ou métrique
  • Mise en œuvre rapide et flexible
  • Niveau de sécurité élevé
Formation d'un nœud dans les matériaux creux
  • Nombre de pièces de l'assortiment : 620 PCS
  • Expansion dans les matériaux pleins
Pour la dépose de vis ou de goujons cassés
  • Fourni dans un coffret en plastique
  • 5 pièces

Kit de clés mâles 6 pans TX

Art. N° 071539 10
En acier chrome vanadium trempé, phosphaté
  • Avec ressort hélicoïdal
  • Version longue

Les outils coupants

Trous circulaires précis sans pointer
  • Perçage extrêmement pratique
  • Extrémité triangulaire
Point de centrage fins très précis pour des trous de perçage exacts
  • Idéal pour effectuer des trous de carottage
  • Conception de pointe fractionnée optimisée

Foret béton Plus Quadro-L Vario

Art. N° 064805....
Guidage optimal dans le trou percé
  • Perçage nettement plus rapide
  • Centrage précis
La denture 2x2 garantit un travail agréable et facile
  • À angle droit grâce à son corps extrêmement large
  • Nombre de pièces : 5 PCS
Idéale pour les applications intensives, par exemple tôles et tuyaux épais
  • Pour pièces solides et épaisses de 3 à 10 mm
  • Lame de scie sabre 3S, usage intensif, métal
Lame de scie sabre 3S
  • Multiblade
  • Métal

Visserie

Le tout en une seule opération
  • Perçage sans pré-perçage
  • Fixation
Acier / acier pour ∅ 4,2 mm et 6,3 mm
  • Perçage sans pré-perçage
  • Taraudage
Le tout en une seule opération
  • Galvanisé passivé bleu
  • Matière : Acier
Le tout en une seule opération
  • Avec pointe autoperceuse
  • Acier cémenté
Acier / acier pour ∅ 4,2 mm et 6,3 mm
  • Le tout en une seule opération
  • Perçage sans pré-perçage
Tête fraisée autofraisante pour les bois tendres
  • Transfert optimal du couple de serrage
  • Durée de vie prolongée

Abrasifs

Très bonne puissance de coupe et longévité élevée
  • Très bonne résistance à la casse
  • Temps de coupe très rapides
Résistance très élevée à la rupture
  • Entrée de gamme
  • Coupe rapide
Mélange abrasif de corindons nobles
  • Excellent rapport qualité / prix
  • 2 toiles de renfort externes
Mélange abrasif de corindons nobles
  • Excellent rapport qualité / prix
  • 2 toiles de renfort externes

Disque à tronçonner Red Label

Art. N° 066712516
Mélange abrasif de corindons nobles
  • Excellent rapport qualité / prix
  • 2 toiles de renfort externes

Disques à tronçonner ZIRCO+

Art. N° 066912516
Haut de gamme - Très haut rendement
  • Abrasif Zirconium – Corindon
  • Travail de l'acier et de l'inox

Produits chimiques

Réticulation rapide au contact de l’humidité de l’air
  • Mastic polyuréthane polyvalent
  • Séchage rapide
Mastic polyuréthane polyvalent
  • Facile à extruder et à lisser
  • Séchage rapide

Colle néoprène liquide

Art. N° 089009805
Colle contact liquide à froid sans toluène à durcisseur incorporé
  • Forte adhérence immédiate
  • Haute tenue thermique

Mousse expansive monocomposant

Art. N° 0892500100
Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques
  • Résistance au vieillissement et à la dégradation
  • Durcissement complet rapide

Mastic silicone neutre A8 PRO

Art. N° 0892853...
Adhère à la plupart des surfaces sans primaire
  • Excellente résistance aux intempéries
  • Non corrosif sur les métaux

EPI

Gant de protection Driver Classic

Art. N° 53500004..
Excellent ajustement et très confortable à porter
  • Elastique de serrage sur le dos de la main
  • Bonne préhension
Renfort supplémentaire entre le pouce et l'index
  • Enduction en latex naturel extrêmement robuste
  • Durée de vie accrue
Revêtement TIGERFLEX respirant en mousse de nitrile
  • Tissu sans couture à mailles rondes
  • Poignet tricoté élastique

Lunettes de protection Wega®

Art. N° 0899102115
Extérieur extrêmement résistant aux rayures
  • Protection contre les impacts à faible énergie
  • Ajustement optimal sans point de pression

Masque de protection Andromeda®

Art. N° 0899102110
Conviennent également aux utilisateurs portant des lunettes
  • Ventilation optimale pour un confort maximal des yeux
  • hamp de vision panoramique

Gant jetable nitrile bleu D4500

Art. N° 0899470150
Procédé de fabrication sans silicone
  • Gant de protection en nitrile
  • Non poudré

Articles de Blog
Voir tous les articles du blog

Vidéos
Voir toutes nos vidéos

Catalogues
Voir tous nos catalogues

Outillage et équipement pour les professionnels de la métallerie

Depuis plus de 50 ans, Würth accompagne les métalliers en phase conception, dans les ateliers et sur les chantiers. Plus de 15 000 clients travaillant le métal sous toutes ses formes nous font confiance. Choisir Würth comme partenaire, c’est accéder à une offre de produits et services répondants à l’ensemble des besoins de vos prestations en matière de métallerie.

Vis métriques, vis autoperceuses, disques à tronçonner, disques à lamelles, goujons d’ancrage, mastics silicones, outillage, lames de scie, forets, tarauds, gants de protection, chaussures de sécurité, torches de soudure, postes à souder, perceuses, marteaux perforateurs, meuleuses, etc. sont autant de produits développés par Würth pour répondre aux exigences des métalliers en termes de qualité et de durée de vie des produits.

Retrouvez plus en détails les gammes d’outillage et équipement pour métalliers :

  • Produits chimiques : nettoyants pour les résidus de colles, colles structurales, mastics (silicone, acrylique, polyuréthane, hybride…), nettoyant pour plastiques/PVC/alu, spray lubrifiant, dégraissants, graisses…
  • Outils coupants : forets à métaux, fraises à métaux, lames de scies (sauteuse, ruban, sabre, circulaire…) et tarauds.
  • Visserie et chevillage : goujons d’ancrage, chevilles de sécurité, vis d’ancrage, scellement chimique, chevilles plastiques, vis à filetage métrique en acier zingué ou inox…
  • Soudage : cagoules de soudage, postes à souder (MMA, TIG, MIG/MAG) et EPI du soudeur (gants, tabliers, masques…)
  • EPI : protégez-vous efficacement de la tête aux pieds avec la gamme Würth : gants de protection, casques, équipements antichute, chaussures de sécurité, vêtements de travail
  • Machines : l’outillage électroportatif est une gamme essentielle dans le secteur de la métallerie. Nos meuleuses, visseuses, clés à chocs ou encore marteaux-perforateurs vous accompagneront durablement et efficacement sur vos chantiers.

Afin d’être en phase avec vos préoccupations et vos attentes, nous avons également noué des partenariats et avons des relations proches avec des organismes référants dans vos métiers, comme par exemple l’Union des métalliers, l’U.F.M.E. (Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures), le CISMA (Syndicat des équipements pour Construction Infrastructures Sidérurgie et Manutention) ou encore le CTICM (Centre Technique Industriel de la Construction Métallique.