ANNEAU DE LEVAGE M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 anneau de levage M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de levage avec diverses capacités de charge : 1200 kg, 140 kg, 1800 kg,..., de normes DIN 580, 582}, de types : Anneau de levage mâle, Anneau de levage femelle, Anneau, crochet et support de levage, de matières diverses : Acier, Acier cémenté, 1.1141, C15E, Acier inoxydable A2,... et proposés dans de nombreuses diamètres : M12, M10, M16,....
Filter

L'anneau de levage M12 est un équipement essentiel dans le domaine de la manutention et du levage, offrant une solution fiable pour la manipulation sécurisée de charges lourdes. Avec sa conception robuste et sa capacité à pivoter à 360 degrés, cet anneau de levage garantit une flexibilité et une efficacité maximales dans diverses applications, telles que la construction, l'ingénierie mécanique, et les opérations de montage. L'anneau de levage M12 est spécialement conçu pour résister à des conditions de travail exigeantes, assurant une sécurité accrue pour les opérateurs et les équipements. Sa facilité d'installation et sa compatibilité avec de nombreux dispositifs de levage en font un choix privilégié parmi les professionnels. L'anneau de levage M12 se distingue par sa durabilité, sa polyvalence et sa capacité à améliorer l'efficacité des opérations de levage dans divers secteurs industriels.