ANNEAU DE LEVAGE M16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 anneau de levage M16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de levage avec diverses capacités de charge : 1200 kg, 140 kg, 1800 kg,..., de normes DIN 580, 582}, de types : Anneau de levage mâle, Anneau de levage femelle, Anneau, crochet et support de levage, de matières diverses : Acier, Acier cémenté, 1.1141, C15E, Acier inoxydable A2,... et proposés dans de nombreuses diamètres : M16, M12, M10,....
Filter

L'anneau de levage M16 est un dispositif de haute performance conçu pour la manipulation sécurisée de charges lourdes dans divers environnements industriels. Grâce à sa capacité à supporter des poids importants, cet anneau se distingue par sa robustesse et sa fiabilité. Il trouve son application dans des secteurs tels que la construction, l'ingénierie mécanique et le levage de machines, où la sécurité et l'efficacité sont primordiales. L'anneau de levage M16 est également apprécié pour sa facilité d'installation et sa polyvalence, permettant une adaptation à divers types de charges et de conditions d'utilisation. Sa conception soignée garantit une distribution équilibrée des forces, minimisant ainsi le risque de dommages aux biens ou de blessures aux opérateurs. Concrètement, l'anneau de levage M16 est une solution incontournable pour les professionnels à la recherche d'un équipement fiable et efficace pour leurs opérations de levage.