BOITE DE DÉRIVATION INVISIBLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 boite de dérivation invisible pour professionnels. Vous retrouverez des produits pour l'installation électrique de diverses couleurs, matières : Nylon renforcé de fibre de verre, Polypropylène - PP, Plastique,..., largeurs : 100 mm, 110.0 mm, 120 mm,... et diamètres : 67 mm, 100 mm, 0 mm,....
Filter

Une boîte de dérivation invisible représente une solution esthétique et fonctionnelle pour tous les projets de câblage domestique et professionnel. Conçue pour s'intégrer discrètement dans n'importe quel décor, cette boîte permet de joindre et de protéger les connexions électriques tout en restant totalement invisible une fois l'installation terminée. Son principal atout réside dans sa capacité à se fondre avec l'environnement, évitant ainsi les désagréments visuels souvent associés aux systèmes de câblage traditionnels. Les domaines d'application de la boîte de dérivation invisible sont variés, incluant la rénovation de maisons, les installations dans les bureaux ou les espaces commerciaux, où l'esthétique et la sécurité sont primordiales. Concrètement, elle offre une solution à la fois pratique et esthétique pour gérer les câbles électriques de manière efficace et discrète.