VIS M3X8

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 177 vis M3x8 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M3x8 est un élément de fixation universel, conçu pour offrir une solution robuste et fiable dans une variété d'applications. Sa taille, correspondant à un diamètre de 3 mm et une longueur de 8 mm, la rend idéale pour les assemblages précis où l'espace est limité. Fabriquée en général en acier inoxydable, elle résiste à la corrosion, assurant une durabilité et une fiabilité à long terme. Cette vis est fréquemment utilisée dans l'électronique, la mécanique de précision, le modélisme et dans la fabrication de petits appareils, où une fixation solide et précise est nécessaire. Son filetage fin permet une insertion et un serrage aisés, offrant une tenue ferme et sécurisée des composants. La tête de la vis peut prendre diverses formes pour s'adapter aux outils disponibles et aux contraintes esthétiques du projet.