BASKET DE SÉCURITÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 basket de sécurité pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçus pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 36, 37, 38,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.
Filter


Basket de sécurité : alliez la protection et le look moderne pour la protection de vos pieds

Les baskets de sécurité sont des chaussures de travail qui allient confort et protection. Elles sont adaptées aux métiers qui nécessitent de se déplacer fréquemment, comme les artisans, les techniciens ou les ouvriers. Elles sont aussi idéales pour les environnements où le sol est glissant ou irrégulier, comme les chantiers, les ateliers ou les entrepôts.

Würth vous propose une gamme de baskets de sécurité de qualité, conçues pour répondre aux normes européennes en vigueur. Elles sont dotées de semelles antidérapantes, de coques de protection en acier ou en composite, et de renforts latéraux. Elles sont aussi respirantes, légères et ergonomiques, pour vous offrir un confort optimal tout au long de la journée.

Que vous soyez à la recherche de baskets de sécurité basses ou montantes, de couleur noire, grise ou rouge, vous trouverez chez Würth le modèle qui vous convient. Vous pouvez commander vos baskets de sécurité en ligne sur notre site web, ou les essayer dans l'un de nos magasins. Profitez également de nos fréquentes offres promotionnelles et de notre service de livraison rapide.


Quels sont les avantages des chaussures de sécurité baskets pour les travailleurs ?

Les chaussures de sécurité basket sont des chaussures de travail conçues pour offrir une protection et un confort optimaux aux travailleurs dans des environnements à haut risque tels que les chantiers de construction, les usines, les entrepôts, etc.

Ces chaussures sont similaires aux baskets de sport en termes de design, mais elles sont renforcées avec des matériaux de haute qualité pour offrir une protection accrue contre les chocs, les écrasements, les perforations et les glissades.

Elles sont équipées de semelles antidérapantes, d'embouts de protection en acier ou en composite pour protéger les orteils, de doublures respirantes pour évacuer l'humidité, de matériaux réfléchissants pour une visibilité accrue dans des environnements faiblement éclairés, et de nombreuses autres caractéristiques pour garantir la sécurité des travailleurs.

Les chaussures de sécurité basket sont considérées comme une alternative plus confortable et plus esthétique aux chaussures de sécurité traditionnelles. Elles sont de plus en plus populaires dans divers secteurs, notamment l'industrie manufacturière, la construction, la logistique, etc.


Une protection contre les risques mécaniques

La chute d’un objet, une perforation, un coincement sont autant de risques mécaniques auxquels les professionnels doivent faire face. Outre des matériaux de qualité, solides, les baskets de sécurité Würth se démarquent par un embout de protection très sûr.

Légères, nos baskets de sécurité sont avant tout très confortables. Elles devront être sélectionnées en fonction de votre environnement de travail. Pour ce faire, vous pourrez choisir entre différents niveaux de sécurité. Le niveau de protection d’une chaussure est défini par la norme EN 20345.

Pour un sol à risque, à l’intérieur : une chaussure S1P sera nécessaire. À l’extérieur, une chaussure S3 vous sera davantage adaptée (car présence d’une tige hydrofuge et d’une semelle anti-perforation).

Pour un sol gras/huileux : si toutes les chaussures de sécurité sont antidérapantes, une protection SRB sera davantage adaptée.

Pour un sol humide : une protection SRA est à privilégier.


Pourquoi choisir des baskets de sécurité Würth ?

Les baskets de sécurité pour hommes ou femmes Würth ont des qualités qui feront toutes la différence ! Les chaussures de sécurité basket Wurth sont un choix populaire parmi les travailleurs à la recherche d'une chaussure de sécurité à la fois confortable et fonctionnelle. Les basket Wurth sont conçues pour offrir une protection maximale contre les risques courants en milieu professionnel, tels que les chocs, les perforations et les glissades. Elles sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité pour garantir une longue durée de vie, même dans des environnements de travail difficiles.


Le confort avant tout

Si elles évidemment très sûres, les baskets de sécurité Würth sont également légères et confortables. Grâce à une hauteur de tige souvent basse, elles offrent une liberté de mouvement indéniable à ceux qui les adopteront et faciliteront leur mobilité sur les chantiers. Souples, elles ne génèreront que peu de fatigue. Les chaussures de sécurité basket Wurth sont équipées d'une semelle intérieure confortable, d'une doublure respirante et d'un design ergonomique qui garantissent un confort optimal tout au long de la journée.


Une touche de modernité pour vos tenues de travail

Si les critères esthétiques sont sans incidence sur la sécurité des travailleurs, elles peuvent avoir leur importance. Portées au quotidien, les baskets de sécurité se doivent en effet de correspondre aux goûts de chacun. Conscients des réalités d’un environnement de travail souvent salissant, nous vous proposons des modèles aux couleurs foncées parmi lesquels trouver votre bonheur ! Les chaussures de sécurité basket Wurth sont disponibles dans une variété de styles modernes et élégants qui conviennent à tous les goûts et à toutes les professions.



Baskets de sécurité Würth : caractéristiques principales

Les baskets de sécurité Würth associent protection, confort et design moderne pour les professionnels œuvrant sur chantier, en atelier ou en entrepôt.

  • Protection renforcée : Embouts de sécurité (acier ou composite), semelles antidérapantes et anti-perforation, matériaux robustes parfois hydrofuges (S1P, S3, etc.).
  • Conformes aux normes : Norme EN 20345 notamment, et options SRC, FO ou ESD suivant les modèles.
  • Confort : Poids léger, matériaux respirants (textile, microfibre, daim, nubuck), semelle ergonomique, design bas pour plus de mobilité.
  • Style moderne : Apparence sportive inspirée des baskets classiques, avec divers coloris et looks pour s'adapter à toutes les préférences.
  • Adaptabilité : Modèles pour hommes et femmes, grand choix de tailles, options basses, montantes ou réfléchissantes selon les besoins.



Exemples de modèles Würth

Modèle Würth Type Matière empeigne Norme(s) principale(s) Spécificités
S1P Daily Race Basse Textile EN 20345 Sans métal, SRC, FO, DGUV 112-191
S3 Cetus Basse Textile EN 20345 Style décontracté, DGUV 112-191
S3 Cruise Basse Microfibre hydrofuge ISO/EN 20345 SRC, DGUV 112-191, FO
S1P Jogger Basse Daim ISO/EN 20345 SRC, FO
S1P Caracas ESD Basse Textile ISO/EN 20345 SRC, FO, CI, HRO, ESD
S3 Triton Basse Textile EN 20345 HRO, SRC, FO, CI, HI
S3 Flex Running Basse Daim ISO 20345 -
S1P CARACAS Reflective Basse Textile respirant ISO/EN 20345 Réfléchissantes, ESD





Questions fréquentes

Généralités sur les baskets de sécurité

Qu'est-ce qu'une basket de sécurité et dans quels environnements est-elle utilisée ?

Une basket de sécurité est une chaussure de travail combinant protection et confort, conçue pour les professionnels devant se déplacer fréquemment sur des sols glissants ou irréguliers, comme sur les chantiers, en ateliers ou en entrepôt. Elle protège contre les risques mécaniques tout en offrant une grande légèreté et respirabilité adaptée aux métiers du BTP, de la logistique, ou de l'industrie.

Quels sont les avantages techniques des baskets de sécurité Würth ?

Les baskets de sécurité Würth sont équipées d’embouts en acier ou composite conformes à la norme EN 20345, de semelles antidérapantes et anti-perforation, ainsi que de matériaux parfois hydrofuges. Elles offrent un excellent compromis entre protection, légèreté et confort grâce à des doublures respirantes, des semelles amortissantes et des renforts latéraux ergonomiques.

Quelles normes réglementent les baskets de sécurité disponibles chez Würth ?

Les baskets de sécurité Würth respectent principalement la norme européenne EN ISO 20345 qui définit les critères de protection, tels que les embouts résistants à 200 joules et les semelles anti-perforation. Des classes comme S1P, S3 ou SRC précisent le niveau de protection contre les chocs, la perforation, la résistance au glissement ainsi que les propriétés antistatiques ou hydrofuges.

Confort et ergonomie

Comment choisir une basket de sécurité adaptée au confort pour un usage prolongé ?

Il est essentiel de privilégier des matériaux légers et respirants, comme le mesh ou les textiles techniques, pour favoriser la ventilation et réduire la transpiration. La présence d’une semelle intérieure amortissante et flexible limite la fatigue lors des longues journées. L’ajustement doit être précis pour éviter les points de pression et ampoules, avec des formes basses ou montantes selon l’usage et la morphologie du pied.

Les baskets de sécurité Würth conviennent-elles aux environnements humides ou froids ?

Certaines baskets de sécurité sont équipées de traitements déperlants ou disposent d’isolations spécifiques (marquage CI) adaptées aux environnements froids et humides. Toutefois, pour des conditions extrêmes, il peut être recommandé d’opter pour des chaussures spécifiquement renforcées contre l’eau et le froid, tandis que les baskets restent adaptées pour des zones à léger risque d’humidité.

Protection et sécurité

Quels types d’embouts de protection sont disponibles sur les baskets de sécurité Würth ?

Les baskets de sécurité Würth sont équipées d’embouts en acier, garantissant une protection robuste contre les chocs et écrasements, ou d’embouts en composite, offrant une protection équivalente avec un poids réduit et sans conduction thermique ou électrique. Ces embouts répondent aux exigences normatives pour assurer la sécurité maximale des orteils.

Quelles sont les caractéristiques des semelles des baskets de sécurité Würth ?

Les semelles sont conçues pour être antidérapantes (norme SRC), résistantes à la perforation, ainsi qu’à certains hydrocarbures (FO) et à la chaleur (HRO). Leur composition en polyuréthane double densité permet un bon amorti et une grande durabilité essentielle dans les environnements industriels ou sur les chantiers.

Comment différencier une basket de sécurité S1P d’une S3 ?

La catégorie S1P inclut une protection contre les chocs et la perforation, une semelle antistatique et une absorption d’énergie au talon, adaptée aux environnements secs. La S3 ajoute une semelle résistante à l’eau et une meilleure adhérence, ce qui la rend appropriée pour les milieux humides ou extérieurs, comme les chantiers.

Spécificités par métier

Quelles baskets de sécurité sont recommandées pour les professionnels du BTP ?

Les baskets de sécurité pour le BTP doivent offrir une protection renforcée (embouts acier ou composite, semelles antidérapantes SRC), une résistance aux chocs, perforations et huiles. Les modèles bas ou montants sont adaptés selon les risques de torsions ou obstacles sur chantier, en respectant la norme EN 20345 S3 le plus souvent.

Existe-t-il des baskets de sécurité spécifiques pour les électriciens ?

Oui, les chaussures de sécurité pour électriciens possèdent des semelles isolantes limitant la conduction électrique jusqu’à 1000 volts, sont souvent équipées d’embouts composite sans métal, et respectent les normes EN ISO 20345 avec des propriétés antistatiques (ESD) pour éviter les décharges. Elles garantissent également confort et adhérence sur surfaces diverses.

Quelles solutions propose Würth pour les professionnels de la logistique ?

Pour la logistique, Würth propose des baskets légères, respirantes, avec semelles antidérapantes et protections standard S1P ou S3, offrant confort et sécurité lors des déplacements fréquents et manutentions. Les modèles sans métal facilitent le passage en zones de contrôle de sécurité et allègent la charge quotidienne.

Entretien et durabilité

Comment entretenir les baskets de sécurité pour prolonger leur durée de vie ?

Il convient de nettoyer régulièrement les baskets à l’aide d’une brosse douce et d’un chiffon humide sans tremper les chaussures. Laissez-les sécher à température ambiante, loin des sources directes de chaleur. L’application occasionnelle d’un produit déperlant ou rénovant le cuir peut préserver l’étanchéité et la souplesse des matériaux.

Quels signes indiquent qu'il faut remplacer une basket de sécurité ?

La perte d’adhérence de la semelle, la déformation ou fissure de l’embout de protection, les déchirures importantes sur la tige, ou une usure excessive de l’intérieur sont des indicateurs majeurs pour envisager un remplacement. La sécurité ne doit jamais être compromise par un équipement dégradé.