CHEVILLE À EXPANSION M12

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 Cheville à expansion M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable, Acier inoxydable A4 / acier inoxydable A4,..., de diamètres variables, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 60 mm, 75 mm, 51 mm,....

Filter
Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm

Cheville en nylon - Diamètre 5, 6, 8, 10, 12 à 20 mm


Pour charges légères (fixations secondaires) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie de la collerette n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage préalable et traversant Pour le montage, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D Dans les briques creuses, percer à l'aide du foret rotatif (sans outil de frappe) La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la fixation (+épaisseur du plâtre/de l'isolant) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique calcaire pleine, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, chemins de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux de signalisation, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou à aggloméré (sans pointe autoperceuse, contre-filetage, filetage annulaire) (p.ex.ASSY-D) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon Pour charges légères (fixations secondaires)
Voir la gamme

La cheville à expansion M12 est un produit incontournable dans le domaine de la fixation et de l'assemblage, offrant une solution efficace pour ancrer solidement des objets dans des matériaux variés tels que le béton, la pierre, ou encore le parpaing. Grâce à son mécanisme d'expansion, cette cheville garantit une excellente prise et une répartition uniforme de la charge, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une grande fiabilité et sécurité. Que ce soit pour la fixation de cadres, l'installation de luminaires ou encore le montage de structures métalliques, la cheville à expansion M12 se distingue par sa polyvalence et sa facilité d'installation. Elle représente ainsi une solution de choix pour les professionnels exigeants à la recherche d'une fixation robuste et durable.