COLLIER SERRE CÂBLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 35 Collier serre câble pour professionnels.
Filter
Attache-câble plastique noir ou blanc / nylon ou polyamide

Attache-câble plastique noir ou blanc / nylon ou polyamide


Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils Longévité élevée et fiable Haute qualité industrielle pour une longévité élevée et fiable pour une utilisation en intérieur et extérieur, selon la version Denture interne sur l'attache pour une prise sûre sur les faisceaux de câbles Les versions de couleur naturelle ne conviennent qu'à une utilisation en intérieur, mais les versions noires conviennent également à une utilisation temporaire en extérieur en raison de leur résistance aux UV et aux intempéries Un additif carbone dans les serre-câbles noirs retarde l'effet des rayons UV sur le matériau Résiste aux bases, huiles, graisses et carburants automobiles Facile à utiliser Installation possible directement à la main, aucun outil de montage supplémentaire n'est nécessaire Faire preuve de précaution lors de l'utilisation des serre-câbles avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants Naturel : Pour une utilisation en intérieur Noir : également pour une utilisation temporaire en extérieur grâce à un additif carbone qui retarde les effets des rayons UV sur le matériau Fabrication d'armoires électriques, installation, construction de véhicules, ateliers automobiles, ateliers, fabrication d'engins de levage Serre-câble standard Avec languette plastique
Voir la gamme
Attache-câble KBL1 PA avec languette plastique colorée

Attache-câble KBL1 PA avec languette plastique colorée


Serre-câbles colorés fiables pour une identification facile et une organisation rapide des câbles en intérieur comme en extérieur.* Haute qualité industrielle pour une durée de vie longue et fiable. Pour une utilisation en intérieur et en extérieur * Les serre-câbles colorés constituent une solution idéale pour étiqueter, organiser et identifier facilement différents câbles ou fils * Fabriqué en PA 6.6 (polyamide 6.6) de haute qualité, reconnu pour sa grande résistance et sa durabilité * Denture interne sur le serre-câble assurant un maintien sûr des faisceaux de câbles * Sans silicone ni halogène * Peut être installé manuellement, sans outil de montage supplémentaire Testé conformément aux normes EN 62275, CEI 62275 et UL 62275 Les serre-câbles résistants aux UV sont conformes à la norme ISO 4892-2 : Plastiques – Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire – Partie 2 : lampes à arc au xénon. 1 000 heures d'irradiation ou d'exposition aux intempéries selon cette méthode d'essai sont requises par les normes CEI 62275, EN 62275 et UL 1565 pour les serre-câbles résistants aux UV.# Domaine d'application :. Les serre-câbles KBL 1 sont disponibles en différentes couleurs et sont idéaux pour organiser et identifier rapidement les câbles, flexibles, conduits et autres objets nécessitant un marquage temporaire, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Voir la gamme



Colliers serre-câbles : regroupez, fixez et repérez vos câbles et tuyaux en toute fiabilité

Les colliers serre-câbles, aussi appelés attaches-câbles ou colliers de serrage à denture, sont des liens à bande crantée qui se verrouillent dans une tête de blocage pour regrouper des câbles, fixer des gaines ou maintenir des tuyaux. Fabriqués le plus souvent en polyamide (PA 6.6 ou PA 12), ils existent aussi avec une languette métallique pour une meilleure tenue mécanique. Leurs longueurs vont de 30 mm à 760 mm, leurs largeurs de 2,5 à 12,5 mm environ. Les électriciens, les installateurs, les mécaniciens, les industriels et les professionnels du bâtiment les utilisent quotidiennement pour organiser, sécuriser et identifier leurs faisceaux.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le collier de serrage à denture est né d'un besoin très concret : celui de remplacer les fils de lin ciré que les électriciens nouaient autrefois à la main autour des faisceaux de câbles. L'idée d'un lien plastique qui se verrouille sur lui-même, grâce à une petite languette qui s'engage dans les dents de la bande, a transformé les gestes de câblage dans l'aéronautique, l'automobile puis le bâtiment. Le polyamide 6.6, matériau de référence, est apprécié pour sa résistance mécanique, mais il absorbe l'humidité, ce qui lui donne de la souplesse. C'est pourquoi les colliers de couleur naturelle sont destinés à un usage intérieur, tandis que les colliers noirs, stabilisés contre les rayons UV, résistent aux intempéries. Il existe aussi des colliers détectables, dotés d'une languette métallique ou d'un additif, utilisés dans l'agroalimentaire pour retrouver un éventuel fragment sur une ligne de production.


Les points forts de ce type de produits

  • Pose rapide et sans outil, avec un verrouillage automatique par denture interne qui assure une prise sûre sur les faisceaux
  • Large choix de longueurs, de 30 mm pour les petits faisceaux à 760 mm pour les gros tuyaux et conduits
  • Résistance à la traction élevée sur les modèles renforcés, jusqu'à plus de 1 000 N selon la largeur de bande
  • Versions spécifiques pour chaque besoin : résistance aux UV, sans halogène, détectables, réutilisables ou inscriptibles
  • Couleurs variées (noir, naturel, rouge, vert, jaune, bleu, violet) pour repérer et identifier les circuits
  • Coffrets et assortiments de 250 à plus de 2 600 pièces, pratiques pour l'atelier et le véhicule d'intervention

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Longueur : de 30 mm à 760 mm, avec des références courantes de 100, 200, 300 et 370 mm
  • Largeur : de 2,5 mm pour les faisceaux fins à 12,5 mm pour les fortes charges, avec des largeurs de bande intermédiaires de 3,4, 3,6, 4,6, 4,8 et 7,6 mm
  • Diamètre de faisceau : de 3,5 à 105 mm pour les modèles standard, jusqu'à 220 mm pour les grandes dimensions
  • Matières : polyamide PA 6.6, PA 12 ou polypropylène, avec languette plastique ou métallique
  • Force de traction : de 50 N pour les petites attaches à 1 112 N pour les modèles renforcés
  • Température de service : environ de -40 à +85 °C pour les colliers courants, de -45 à +90 °C pour le PA 12
  • Options : résistance aux UV, sans halogène, conformité RoHS, inflammabilité classée HB ou V-2

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Câblage électrique et réseaux dans les armoires, les chemins de câbles et les installations du bâtiment
  • Fixation de faisceaux, durites et tuyaux sur les véhicules et les engins
  • Maintien de gaines et de conduits sur les chantiers et les échafaudages
  • Identification des circuits grâce aux colliers de couleur ou inscriptibles
  • Industrie agroalimentaire avec les modèles détectables
  • Fixation de câbles sur tôle avec les attaches à embase ou à agrafe

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le collier en fonction du diamètre du faisceau et de la charge à supporter, en vérifiant la force de traction annoncée
  • Privilégier les colliers noirs stabilisés UV pour l'extérieur, et réserver les colliers naturels aux usages intérieurs
  • Utiliser des colliers à languette métallique pour les environnements chauds ou les fixations lourdes
  • Ne pas trop serrer sur les câbles fins ou les fibres optiques, au risque d'abîmer la gaine
  • Couper l'excédent au ras de la tête à l'aide d'une pince coupante, pour éviter toute arête vive
  • Éviter les colliers non réutilisables lorsque l'on prévoit des interventions régulières : opter pour un modèle réutilisable

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de collier Matière Longueur Largeur / traction Usage principal
Collier standard à languette plastique Polyamide PA 6.6, noir ou naturel 100 à 370 mm 2,5 à 7,8 mm Câblage et faisceaux courants
Collier de couleur Polyamide PA 6.6 210 à 300 mm 3,4 à 4,6 mm Repérage et identification des circuits
Collier double tête renforcé Polyamide PA 12 260 à 760 mm 9 mm Gros tuyaux et câbles, diamètre jusqu'à 140 mm
Collier à languette métallique PA 6.6 avec languette métallique 100 à 360 mm Traction élevée Températures élevées, fixations exigeantes
Collier détectable PA ou PP détectable Selon référence - Agroalimentaire
Collier réutilisable ou réouvrable Polyamide Selon référence - Maintenance et interventions fréquentes
Coffret et assortiment Polyamide PA 6.6 150 à 300 mm 250 à 2 601 pièces Atelier, véhicule d'intervention