COULISSE TIROIR AVEC FREIN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 coulisse tiroir avec frein pour professionnels. Vous retrouverez des coulisses et glissières de tiroirs de différentes matières : Acier, Acier / plastique, Tube en acier et finitions : Zingué, Revêtement époxy, Revêtu par poudre,..., longueurs : 450 mm, 500 mm, 550 mm,..., capacités de charge : 40 kg, 30 kg, 50 kg,... et types de coulisses : Sortie totale, Coulisse à sortie partielle.
Filter

La coulisse de tiroir avec frein représente une innovation significative dans le domaine de l'ameublement et de la menuiserie, offrant une solution à la fois pratique et esthétique pour le fonctionnement optimal des tiroirs. Ce type de coulisse garantit une fermeture douce et contrôlée, évitant les claquements et les dommages potentiellement causés par une fermeture trop énergique. Elle est particulièrement appréciée dans les environnements nécessitant calme et discrétion, tels que les bureaux ou les chambres à coucher, mais trouve aussi son utilité dans les cuisines et les salles de bains où le confort d'utilisation est un critère primordial. La coulisse de tiroir avec frein améliore la sécurité, empêchant les tiroirs de s'ouvrir brusquement et de causer des accidents. Son installation s'adapte à une variété de meubles, rendant chaque pièce plus fonctionnelle et agréable à utiliser.