DISQUE BÉTON 76 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 disque béton 76 mm pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés, de segments de : 1 PCS, 5 PCS, 6 PCS, convenant pour la découpe de nombreux matériaux, de différents formes et notamment conformes aux normes EN : 13236.
Le disque béton 76 mm se distingue par sa robustesse et sa précision de coupe, ce qui en fait un outil de coupe dans les travaux de construction et de rénovation. Conçu spécifiquement pour le béton, ce disque offre une performance inégalée lorsqu'il s'agit de trancher à travers des matériaux durs et résistants. Sa dimension de 76 mm permet une manipulation aisée et une adaptabilité à diverses machines de coupe, augmentant ainsi son champ d'application. Le disque béton 76 mm est idéal pour les professionnels désirant réaliser des coupes nettes et précises dans le béton, que ce soit pour la création d'ouvertures, la réparation de structures ou la mise en forme de pièces en béton. Sa durabilité assure également une longévité accrue, réduisant le besoin de remplacements fréquents.