ÉCROU HEXAGONAL DIN 6330

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 écrou hexagonal DIN 6330 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 8 mm, 10 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M8, M10, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 6330 – Écrous hexagonaux hauts

La norme DIN 6330 concerne des écrous hexagonaux de forme haute, utilisés dans des assemblages filetés qui nécessitent une hauteur d’écrou ou une surface d’appui spécifique. La forme plus élevée peut fournir un engagement fileté important par rapport à un écrou standard, selon le modèle. La norme définit les dimensions de cette famille, mais la classe mécanique et le matériau doivent être vérifiés séparément.


Vérifications avant sélection : contrôlez le diamètre et le pas du filetage, la hauteur, la dimension de clé, la forme de la portée, la classe de résistance, la matière et la finition. Assurez-vous que l’écrou est compatible avec la vis ou le goujon et qu’il ne gêne pas les composants voisins.


Montage : engagez l’écrou à la main avant serrage et appliquez le couple défini pour l’assemblage. Vérifiez que les surfaces portent correctement et que la longueur filetée disponible est suffisante. Une forme haute ne garantit pas à elle seule une capacité de charge particulière : suivez les calculs et les indications du fabricant.