ÉCROU HEXAGONAL DIN 985

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 écrou hexagonal DIN 985 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M16, M10,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou hexagonal DIN 985 est un élément de fixation essentiel dans de nombreux domaines d'application, garantissant une sécurité et une fiabilité accrues grâce à son mécanisme de blocage auto-freinant. Conçu selon la norme DIN 985, cet écrou hexagonal est adapté pour des utilisations variées allant de la construction mécanique à l'assemblage de structures complexes, en passant par l'industrie automobile. Sa conception robuste et sa résistance aux vibrations en font un choix privilégié pour des assemblages nécessitant une tenue forte et durable. L'écrou hexagonal DIN 985 se distingue également par sa compatibilité avec différents types de vis et de boulons, offrant ainsi une grande flexibilité et efficacité pour une multitude de projets industriels et professionnels.