ÉCROU M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 234 écrou M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de divers typologies : écrou hexagonal, à oreilles, borgne; moleté, à sertir, à créneau, à encoches... de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrous M10 : La solution professionnelle pour des assemblages robustes et fiables

Les écrous M10 de la gamme Würth sont des éléments essentiels pour garantir la solidité et la durabilité de vos assemblages. Conçus pour répondre aux exigences des professionnels, ces écrous assurent une fixation optimale dans de nombreuses applications industrielles et techniques.

Les points forts des écrous M10

Les écrous M10 de Würth se distinguent par leur qualité supérieure et leur fiabilité. Ils sont fabriqués avec des matériaux de haute résistance, assurant une excellente durabilité même dans des conditions d'utilisation intensives. Leur conception précise garantit un ajustement parfait, réduisant ainsi le risque de desserrage accidentel. De plus, ces écrous sont disponibles avec différents types de revêtements de protection contre la corrosion, prolongeant leur durée de vie dans des environnements difficiles.

Les caractéristiques importantes des écrous M10

Les écrous M10 de Würth sont généralement fabriqués en acier inoxydable ou en acier zingué, offrant ainsi une résistance accrue à la corrosion. Ils sont conformes aux normes DIN 934, garantissant leur compatibilité avec un large éventail de boulons et de vis. Disponibles en différentes finitions, ces écrous peuvent être choisis en fonction de l'esthétique ou des exigences spécifiques de votre projet. Leur dimension standard M10 correspond à un diamètre nominal de 10 mm, ce qui en fait un choix polyvalent pour de nombreuses applications.

Les domaines d'applications courants des écrous M10

Les écrous M10 sont largement utilisés dans divers secteurs industriels tels que la construction, l'automobile, la mécanique et l'électronique. Ils sont idéaux pour les assemblages nécessitant une fixation solide et durable. Que ce soit pour monter des structures métalliques, assembler des machines ou fixer des composants électroniques, les écrous M10 offrent une solution fiable et efficace.

Les conseils d'utilisation des écrous M10

Pour garantir une utilisation optimale des écrous M10, il est conseillé de les associer à des boulons ou des vis de même dimension et de même matériau. Lors de l'installation, assurez-vous que les surfaces de contact sont propres et exemptes de tout résidu qui pourrait compromettre la fixation. Utilisez un couple de serrage approprié pour éviter d'endommager le filetage. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des écrous pour anticiper tout besoin de remplacement ou de réajustement.