ÉCROU M12 PAS FIN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 34 écrou M12 pas fin pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 10 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M10, M16,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc Nickel, épaisseur du revêtement 8µm, incolore, semi-brillant, t,..., de formes diverses : B, V, Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou M12 pas fin est une pièce de quincaillerie essentielle dans divers domaines nécessitant des assemblages mécaniques précis et résistants. Ce type d'écrou se distingue par son filetage fin, qui permet un ajustement plus détaillé et une meilleure résistance aux vibrations, réduisant ainsi le risque de desserrage sous des charges dynamiques. L'écrou M12 pas fin est souvent utilisé dans des applications où la sécurité et la fiabilité sont primordiales, comme dans l'industrie automobile, l'aéronautique et la construction de machines. Sa taille et son pas spécifique offrent une compatibilité avec des vis M12, assurant une intégration parfaite dans des systèmes où les dimensions et la résistance des composants sont critiques. Le choix de l'écrou M12 pas fin est donc crucial pour garantir la performance et la durabilité des assemblages dans ces secteurs exigeants.