ÉCROU M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 185 écrou M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de divers typologies : écrou hexagonal, à oreilles, borgne; moleté, à sertir, à créneau, à encoches... de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou M6 : garantissez des assemblages solides et durables en mécanique

Un écrou M6 est un composant de fixation métallique avec un filetage interne de 6 millimètres de diamètre nominal. Il est conçu pour s'associer à une vis ou un boulon de même taille, permettant de sécuriser des assemblages dans divers secteurs industriels. Fabriqué principalement en acier, inox ou laiton, il offre une résistance mécanique adaptée aux applications nécessitant une fixation fiable. Les écrous M6 sont couramment utilisés dans la fabrication, la maintenance et l'assemblage de machines, structures métalliques et équipements industriels.


Points forts des écrous M6 Würth

Les écrous M6 Würth se distinguent par leur qualité supérieure et leur fiabilité. Fabriqués à partir de matériaux résistants, ils offrent une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour des environnements exigeants. Leur conception précise assure un ajustement parfait, minimisant ainsi les risques de desserrage. Würth est reconnu pour ses normes de fabrication rigoureuses, garantissant des produits qui répondent aux attentes les plus élevées des professionnels.


Caractéristiques importantes des écrous M6 Würth

Les écrous M6 Würth sont disponibles dans une variété de matériaux, notamment l'acier inoxydable, l'acier zingué et le laiton, offrant ainsi des options adaptées à différentes applications. Ils respectent les normes ISO 4032, garantissant une compatibilité et une interchangeabilité optimales. Les dimensions standardisées, avec un filetage métrique de 6 mm, assurent une utilisation polyvalente. Les écrous sont également proposés en différentes finitions, telles que zinguée ou brute, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.


Les différents types d'écrous M6 Würth

Würth propose une gamme très large d’écrous M6, adaptés à des usages variés dans l’industrie, le bâtiment, l’automobile et la maintenance. Les principales différences concernent la forme, la fonction, la matière et la finition.


  • Écrou hexagonal
    • Standard (DIN 934, ISO 4032)
    • Disponible en acier, acier inoxydable A2/A4, différentes finitions (brut, zingué, bichromaté, etc.)
    • Utilisation universelle pour assemblages courants.


  • Écrou hexagonal bas (forme basse)
    • Moins haut qu’un écrou standard, utile dans les espaces réduits
    • Existe en version de sécurité avec insert nylon (DIN 985).


  • Écrou de sécurité (Nylstop)
    • Avec insert en nylon pour éviter le desserrage par vibrations
    • Forme hexagonale, différentes matières et finitions.


  • Écrou carré
    • Forme carrée pour une meilleure répartition de la pression
    • Idéal pour assemblages bois, meubles, structures métalliques
    • Acier, inox A2/A4, diverses finitions.


  • Écrou borgne (chapeau)
    • Fermé sur le dessus pour protéger la tige filetée et offrir un aspect fini
    • Utilisé en mécanique, mobilier, décoration.


  • Écrou moleté
    • Surface striée pour un serrage manuel facilité, souvent utilisé sans outil.


  • Écrou à oreilles (papillon)
    • Permet un serrage/desserrage manuel rapide, sans outil
    • Pratique pour montages démontables ou réglages fréquents.


  • Écrou à sertir
    • S’insère dans un support mince et se déforme pour assurer le maintien, utilisé en tôlerie.


  • Écrou à créneau ou à encoches
    • Permet la mise en place d’une goupille de sécurité pour éviter le desserrage, utilisé en mécanique.


  • Écrou taraudeur
    • Peut créer son propre filetage dans la pièce, idéal pour assemblages rapides ou réparations.


Variantes de matières et de finitions :

  • Acier (brut, zingué, bichromaté, etc.)
  • Acier inoxydable A2 (usage courant, bonne résistance à la corrosion)
  • Acier inoxydable A4 (milieux agressifs, forte résistance à la corrosion)
  • Finitions : brut, zinc, brillant, passivation irisée, etc.


Résumé comparatif

Type d’écrou Forme/Spécificité Usage principal
Hexagonal standard Six pans Assemblages courants
Hexagonal bas Six pans, hauteur réduite Espaces exigus
Sécurité (Nylstop) Hexagonal, insert nylon Résistance aux vibrations
Carré Quatre pans Bois, meubles, structures métalliques
Borgne (chapeau) Fermé Protection, esthétique
Moleté Strié Serrage manuel
À oreilles (papillon) Deux ailettes Serrage manuel rapide
À sertir À déformation Tôlerie, supports minces
À créneau/encoches Fentes/goupille Sécurité mécanique
Taraudeur Filetage autoformant Réparation, montage rapide


Domaines d'applications courants des écrous M6 Würth

Les écrous M6 Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de l'industrie mécanique, de la construction et de l'automobile. Ils sont idéaux pour assembler des structures métalliques, fixer des composants de machines, ou encore pour des applications dans le secteur électrique. Leur robustesse et leur fiabilité en font un choix privilégié pour des projets nécessitant une fixation durable et sûre.


Conseils d'utilisation des écrous M6 Würth

Pour garantir une fixation optimale, il est recommandé de choisir l'écrou M6 Würth en fonction du matériau et de l'environnement d'utilisation. Assurez-vous que le filetage est propre et exempt de débris avant l'assemblage. Utilisez les outils appropriés pour éviter d'endommager l'écrou ou le filetage. Pour des applications critiques, l'utilisation de rondelles de sécurité peut être envisagée pour renforcer la fixation.