FORET BÉTON SDS DE LONGUEUR 500 MM (50 CM)

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Foret béton SDS de longueur 500 mm (50 cm) pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres et longueurs : 600 mm, 200 mm, 260 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max, Filetage rond,....
Filter

Le foret béton 50 cm est un outil pour les professionnels et les passionnés de construction qui ont besoin de percer avec précision et efficacité dans le béton. Grâce à sa longueur de 50 cm, il permet d'atteindre des zones profondes, offrant ainsi une grande polyvalence d'utilisation. Le foret béton 50 cm est spécialement conçu pour résister à la dureté du béton, assurant une durabilité et une performance optimales lors des travaux de construction ou de rénovation. Ses domaines d'application sont variés, incluant la fixation de cadres, l'installation de structures ou encore la création de passages pour les installations électriques et les canalisations. Le foret béton 50 cm est donc un outil clé pour réaliser des travaux exigeants avec une grande efficacité.