GOUPILLE ÉLASTIQUE ISO 8748
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 goupille élastique ISO 8748 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 10 mm, 12 mm, 14 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier à ressorts, dans divers diamètres : 10 mm, 2.5 mm, 3 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO.
La goupille élastique ISO 8748 est un élément de fixation conçu pour offrir une solution durable et fiable dans divers domaines d'applications. Grâce à sa conformité aux normes ISO, cette goupille élastique garantit une qualité et une performance élevées, rendant son utilisation idéale dans l'assemblage de machines, l'automobile, l'aéronautique et l'électronique. Sa capacité à absorber les chocs et à compenser les tolérances rend la goupille élastique ISO 8748 particulièrement adaptée pour des applications nécessitant une fixation sûre tout en permettant un certain degré de flexibilité. Sa conception robuste assure une longue durée de vie et une résistance élevée, ce qui en fait une solution de choix pour les professionnels à la recherche d'une fixation fiable et efficace.