FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 30 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Foret béton SDS de diamètre 30 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 16 mm, 18 mm, 20 mm,... et longueurs : 250 mm, 450 mm, 1000 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max.
Filter

Le foret béton diamètre 30 mm est un outil de précision élevée, conçu spécifiquement pour percer efficacement dans des matériaux durs tels que le béton, la pierre ou le granit. Sa robustesse et sa taille lui permettent de réaliser des trous nets et de diamètre conséquent, ce qui est essentiel dans des domaines d'application tels que la construction civile, la rénovation ou l'installation de structures nécessitant des ancrages solides. La conception spécifique du foret béton 30 mm favorise une réduction de la friction, augmentant ainsi sa durée de vie et réduisant l'effort nécessaire à l'utilisateur. Son usage est donc particulièrement adapté pour des projets professionnels exigeant fiabilité et précision.