NETTOYANT POUR FENÊTRE PVC
Nettoyants pour fenêtre PVC : nettoyez, dégraissez et préparez vos menuiseries plastiques avant collage
Les nettoyants pour fenêtre PVC sont des produits d'entretien et de préparation conçus pour nettoyer les profilés en PVC, en ABS et en aluminium. Ils éliminent les salissures, les traces de colle, de silicone et de joint, ainsi que les films gras qui décolorent les menuiseries. La gamme comprend des nettoyants de type 10 (à base d'esters) et de type 20 (à base d'huile minérale) en flacons de 1 litre, un nettoyant pour menuiseries PVC et aluminium de 400 ml, un décapant PVC pour préparer les surfaces avant collage et un lot d'entretien de 13 pièces. Les poseurs de fenêtres, menuisiers, maîtres d'œuvre et entreprises de rénovation les utilisent pour livrer des menuiseries propres et prêtes à être scellées ou collées.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le PVC est un matériau plastique qui ne se nettoie pas comme n'importe quelle surface : trop agressif, un solvant peut le ternir, le rayer ou le fragiliser. Les nettoyants dédiés sont donc formulés pour dissoudre les salissures sans attaquer le plastique. Une particularité notable est la distinction entre le nettoyage d'entretien et le décapage avant collage : pour souder ou coller deux profilés PVC, la surface doit être nettoyée et légèrement attaquée par un décapant afin d'obtenir une adhérence maximale. C'est le rôle des décapants PVC, qui préparent le support avant l'application d'une colle. Enfin, les menuiseries blanches ont tendance à jaunir avec le temps, sous l'effet des UV et des polluants : un nettoyage régulier avec un produit adapté permet de préserver leur aspect d'origine pendant de nombreuses années.
Les points forts de ce type de produits
- Formules adaptées au PVC, à l'ABS et à l'aluminium, qui nettoient sans abîmer le support
- Élimination des traces de colle, de silicone, de joint et des films gras
- Décapant PVC pour préparer le support avant collage et garantir l'adhérence
- Conditionnements pratiques de 400 ml à 1 litre pour le chantier et l'atelier
- Lot d'entretien complet avec nettoyants, lubrifiants et chiffons
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Contenu : 400 ml, 1 litre ou lot de 13 pièces
- Bases chimiques : esters d'acide monocarboxylique (type 10), huile minérale (type 20), mélange d'alcools
- Densité : de 0,71 à 0,9 g/cm³ à 20 °C pour les nettoyants type 10 et 20
- Couleurs : incolore, blanc, nature selon les produits
- Point d'éclair : -5 °C pour le décapant PVC, ce qui exige des précautions de stockage
- Support : PVC, ABS, aluminium, menuiseries peintes
- Formats : flacon de 1 litre, bombe ou flacon de 400 ml
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Nettoyage de fenêtres, de portes et de volets en PVC après la pose
- Entretien des menuiseries PVC et aluminium dans le tertiaire et le résidentiel
- Préparation des profilés avant collage ou soudage
- Retrait des traces de mastic, de colle et de salissures de chantier
- Maintenance de façades vitrées et d'ouvrages plastiques
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Tester le produit sur une petite zone discrète avant de nettoyer l'ensemble de la menuiserie
- Appliquer avec un chiffon doux et propre, sans frotter vigoureusement la surface
- Choisir le nettoyant type 10 ou type 20 selon le support (PVC ou ABS) et le type de salissure
- Aérer le local pendant l'utilisation du décapant PVC, dont les vapeurs sont inflammables
- Stocker les produits à l'abri de la chaleur et porter des gants lors de la manipulation
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Base chimique | Contenu | Densité / point d'éclair | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Nettoyant PVC et ABS type 20 | Huile minérale | 1 L | 0,71 g/cm³ | Nettoyage de fenêtres PVC et ABS |
| Nettoyant fenêtre PVC type 10 | Esters d'acide monocarboxylique | 1 L | 0,9 g/cm³ | Entretien courant de menuiseries |
| Nettoyant menuiseries PVC / aluminium | Mélange d'alcools | 400 ml | - | Menuiseries blanches ou nature |
| Décapant PVC avant collage | - | 1 L | Point d'éclair -5 °C | Préparation avant collage |
| Lot entretien menuiserie | Assortiment | 13 pièces | - | Nettoyants, lubrifiants et chiffons |