NETTOYANT POUR JANTES DE MOTO
Nettoyants pour jantes moto : éliminez poussière de frein, graisse et calamine sans abîmer les finitions
Les nettoyants pour jantes moto sont des produits formulés pour dissoudre la poussière de frein, les projections de graisse, le goudron et les dépôts de route qui s'incrustent sur les jantes alliage, peintes ou chromées. Ils s'appliquent par pulvérisation, laissent agir, puis se rincent. La gamme Würth comprend un nettoyant Premium en aérosol de 400 ml, un nettoyant intensif pour jantes peintes ou non en vaporisateur de 1 L ou bidon de 5 L, un nettoyant Purple à effet lustrant pour les professionnels et un nettoyant CONSUMER LINE destiné à la revente. Garagistes, concessionnaires et ateliers de préparation les utilisent pour la remise en état des motos.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les jantes de moto sont exposées à une forte chaleur de freinage et à la projection d'eau, de graisse de chaîne et de boue. La poussière de frein, riche en particules métalliques, adhère fortement à l'alliage et peut le piquer si elle est laissée trop longtemps. Certains nettoyants virent de couleur au contact du fer, un indicateur visuel du dépôt dissous. Leur acidité ou leur alcalinité est un facteur clé : un nettoyant très alcalin, avec un pH de 13-14, est puissant mais exige un rinçage soigneux, tandis qu'un pH proche de 7,5 est plus doux pour les jantes sensibles, anodisées ou chromées. Le choix du produit dépend donc de l'état de la jante et de la finition.
Les points forts de ce type de produits
- Nettoyage efficace de la poussière de frein, de la graisse et des salissures tenaces
- Formules adaptées à différents niveaux d'encrassement : doux, intensif ou très concentré
- Disponibles en aérosol, vaporisateur, bidon et fût pour s'adapter à l'atelier
- Utilisation possible sur jantes peintes et non peintes, selon la fiche produit
- Effet lustrant avec la version Purple, pour une finition brillante
- Version CONSUMER LINE prête à la revente en boutique ou en atelier
- Nettoyage complémentaire avec les autres produits d'entretien moto pour carénages et moteur
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Nettoyant Premium : aérosol de 400 ml, vert-jaune, pH de 7,5 non dilué
- Nettoyant intensif : vaporisateur de 1 L ou bidon de 5 L, rose, odeur fruitée, pH de 10, densité de 1,14 g/cm³
- Nettoyant Purple : violet, tensio-actif alcalin, pH de 13-14, densité de 1,05 g/cm³, conditionnement en bidon jusqu'à 200 L
- Nettoyant CONSUMER LINE : durée de stockage de 24 mois
- Bases chimiques : agents de surface et composés complexes, tensio-actif alcalin
- Mode d'application : pulvérisation, laisser agir, rincer à l'eau
- Compatibilité : jantes alliage, peintes ou non peintes, selon la fiche produit
- Densités comprises entre 1,05 et 1,14 g/cm³ pour les versions liquides
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Nettoyage et remise en état de jantes de motos et scooters
- Préparation de motos neuves ou d'occasion avant livraison
- Atelier de réparation et de détailing moto
- Lavage de flottes de deux-roues d'entreprise
- Nettoyage de jantes de voitures et de véhicules utilitaires avec les formules adaptées
- Entretien de motos de location, d'école de conduite et de flottes de livraison
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Travailler sur une jante froide, à l'ombre, pour éviter le séchage du produit
- Pulvériser uniformément et respecter le temps d'action indiqué
- Rincer abondamment à l'eau claire, notamment avec les formules très alcalines
- Éviter tout contact avec les disques de frein, les plaquettes et les pièces en caoutchouc
- Porter des gants et des lunettes de protection avec les produits concentrés
- Tester d'abord sur une zone discrète pour les finitions sensibles
- Utiliser une brosse souple pour accompagner le produit dans les rayons et les angles
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de nettoyant | Contenu | pH | Couleur / odeur | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Nettoyant pour jantes Premium | Aérosol 400 ml | 7,5 non dilué | Vert-jaune | Saletés tenaces, finitions sensibles |
| Nettoyant intensif jantes peintes ou non | 1 L ou 5 L | 10 non dilué | Rose, fruité | Encrassement important |
| Nettoyant Purple lustrant | Bidon, jusqu'à 200 L | 13-14 non dilué | Violet | Professionnels, effet lustrant |
| Nettoyant CONSUMER LINE | Selon fiche | Selon fiche | Selon fiche | Revente, stockage 24 mois |