PANTALON DE TRAVAIL POUR FEMME

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 pantalon de travail pour femme pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne, 60% coton, 40% polyester, 60% coton, 40% viscose,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 46, 48, 42,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C.
Filter


Pantalons de travail pour femme : alliez confort et sécurité au quotidien

Les pantalons de travail pour femme de Würth sont conçus pour offrir un confort optimal et une protection maximale aux professionnelles. Adaptés à divers environnements de travail, ces vêtements allient fonctionnalité et style pour répondre aux exigences des métiers les plus exigeants.


Les points forts des pantalons de travail pour femme

Les pantalons de travail pour femme de Würth se distinguent par leur coupe ergonomique, spécialement pensée pour s'adapter à la morphologie féminine. Ils offrent une grande liberté de mouvement grâce à des matériaux extensibles et résistants. De plus, leur conception intègre des renforts aux endroits stratégiques, tels que les genoux et les poches, pour garantir une durabilité accrue. Enfin, ces pantalons sont dotés de multiples poches pratiques, permettant de garder les outils et accessoires essentiels à portée de main.


Caractéristiques importantes des pantalons de travail pour femme

Les pantalons de travail pour femme de Würth sont disponibles dans une large gamme de tailles, allant du 34 au 54, pour s'adapter à toutes les silhouettes. Fabriqués à partir de tissus résistants tels que le coton et le polyester, ils offrent une excellente résistance à l'usure et aux déchirures. Les pantalons sont souvent proposés en plusieurs coloris, comme le noir, le bleu marine ou le gris, pour s'harmoniser avec les tenues de travail. De plus, certains modèles respectent les normes de sécurité en vigueur, telles que la norme EN ISO 20471 pour la haute visibilité, garantissant une sécurité optimale sur les chantiers.


  • Coupes spécifiquement adaptées à la morphologie féminine : chaque modèle est pensé pour assurer confort, maintien et liberté de mouvement, quelle que soit la corpulence ou la taille choisie.
  • Matières résistantes et stretch : coton (jusqu’à 72 %), polyester, élasthanne garantissant une excellente élasticité et une bonne durabilité. Ex : 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne ou 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne.
  • Tailles et coloris variés : disponibles du 42 au 60 selon modèle, avec plusieurs choix de couleurs et lavables en machine à 60°C pour la plupart des références.
  • Pantalon de travail Stretch X Femme :
    • Haute liberté de mouvement grâce au tissu stretch, lavage à 60°C.
    • Matière : 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne.
    • Respect de la norme EN 14404 (compatibilité possible avec genouillères pour protection supplémentaire).
  • Pantalon de travail Chino Femme :
    • Look élégant et sobre, tissu confortable et élastique adapté aux métiers d’accueil, du service, du bureau ou des loisirs.
    • 5 poches (2 italiennes, 1 monnaie, 2 arrière boutonnées), braguette zippée YKK, passants ceinture.
  • Facilité d’entretien : repassage à basse température, pas de sèche-linge, lavage simple à 30°C ou 60°C selon le modèle.
  • Polyvalence : adaptés pour le chantier, les métiers de l’artisanat mais aussi pour des usages d’accueil ou de service demandant une présentation irréprochable.
  • Finitions professionnelles : coutures robustes, élasticité durable, ergonomie optimisée pour les mouvements répétitifs ou prolongés.


Exemples de pantalons de travail pour femme Würth

Modèle Matière principale Norme Caractéristiques Usages conseillés
Stretch X Femme 72% coton, 25% polyester, 3% élasthanne EN 14404 Stretch, entretien facile (lavage 60°C), confort et maintien, compatible genouillères Chantier, artisanat, maintenance, logistique
Chino Femme 58% coton, 40% polyester, 2% élasthanne Coupe élégante, 5 poches fonctionnelles, tissu élastique, lavage à 30°C Accueil, service, bureau, hôtellerie
Pantalon chino pour femme Identique au précédent Style professionnel, ajusté, idéal métiers d’accueil Hôtesse, administration, commerce


Domaines d'applications courants des pantalons de travail pour femme

Les pantalons de travail pour femme de Würth sont adaptés à une multitude de secteurs professionnels. Ils sont particulièrement prisés dans les domaines de la construction, de l'industrie, de la logistique et des services techniques. Grâce à leur robustesse et à leur confort, ils conviennent également aux métiers nécessitant des mouvements fréquents et des positions variées, comme les métiers de l'artisanat ou de la maintenance.


Conseils d'utilisation des pantalons de travail pour femme

Pour garantir une longévité optimale de vos pantalons de travail, il est conseillé de les laver à une température ne dépassant pas 40°C et d'éviter le sèche-linge, qui pourrait altérer les fibres. Pensez à vérifier régulièrement l'état des coutures et des renforts, afin de prévenir toute usure prématurée. Pour un confort maximal, choisissez une taille adaptée et ajustez les pantalons à l'aide des systèmes de réglage disponibles sur certains modèles. Enfin, pour une sécurité accrue, veillez à respecter les consignes de sécurité spécifiques à votre environnement de travail.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quels sont les matériaux utilisés pour les pantalons de travail pour femme chez Würth France ?

Les pantalons de travail pour femme sont majoritairement fabriqués à partir de mélanges de coton, polyester et élasthanne, offrant un équilibre entre confort, résistance et élasticité. Par exemple, le pantalon Stretch X Femme est composé de 72 % coton, 25 % polyester et 3 % élasthanne, assurant une bonne durabilité et une grande liberté de mouvement.

Comment le tissu stretch contribue-t-il au confort et à la mobilité ?

Le tissu stretch utilisé dans ces pantalons est conçu en 4-way stretch, ce qui signifie qu'il s'étire dans les quatre directions. Cela procure une liberté de mouvement optimale, permet une adaptation à la morphologie féminine et réduit la fatigue lors des mouvements répétitifs ou prolongés au travail.

Quels sont les certificats et normes auxquels les pantalons répondent ?

Les pantalons de travail pour femme proposés respectent plusieurs normes professionnelles, notamment la norme EN 14404 concernant la protection des genoux, ainsi que la norme EN 17353 pour certains modèles avec bandes réfléchissantes, garantissant la sécurité et la conformité aux exigences réglementaires.

Quelles spécificités techniques apportent les pantalons Gemini Reflex ?

Le pantalon Gemini Reflex est conçu avec des bandes réfléchissantes conformes à la norme EN 17353, ce qui augmente la visibilité dans des environnements de travail à faible luminosité. Il est fabriqué avec 58 % coton, 40 % polyester et 2 % élasthanne, alliant confort, résistance et fonctionnalité avec de nombreuses poches adaptées aux besoins professionnels.

Quelles sont les caractéristiques des poches sur ces pantalons ?

Les pantalons de travail pour femme disposent souvent de plusieurs poches fonctionnelles : poches avant, poches cargo, poches porte-stylos, poches pour mètre ruban, et parfois poches genouillères. Ces aménagements facilitent l’accès rapide aux outils et objets nécessaires lors des interventions professionnelles.

Entretien et durabilité

À quelle température peuvent être lavés ces pantalons ?

La majorité des pantalons stretch et cargos pour femme sont lavables en machine jusqu'à 60°C. Ce lavage à haute température permet d'éliminer efficacement les salissures tout en respectant la tenue du tissu et des traitements techniques.

Comment les pantalons garantissent-ils une bonne résistance aux contraintes du chantier ?

Les pantalons sont renforcés par des coutures triples dans les zones d’usure fréquente et sont fabriqués avec des tissus mélangés résistants, combinant notamment coton, polyester et fibres stretch. Certains modèles disposent de renforts spécifiques aux genoux, étudiés pour accueillir des genouillères conformes aux normes, offrant une meilleure durabilité face à l’abrasion.

Les boutons et fermetures sont-ils adaptés à un usage professionnel intensif ?

Oui, les pantalons sont équipés de boutons dissimulés ou recouverts, ainsi que de fermetures scratch ou zippées YKK, pour éviter les accrocs ou rayures sur les surfaces de travail tout en assurant une bonne solidité et résistance à l’usage.

Confort et ajustement

Quels ajustements sont proposés pour adapter le pantalon à la morphologie féminine ?

Les pantalons de travail pour femme bénéficient d’une coupe ergonomique et sont proposés en tailles étendues de XS à XXL. La coupe est étudiée pour respecter les spécificités féminines, incluant une ceinture élastique et des zones de renforts positionnées pour optimiser le confort et la mobilité sans gêne.

Comment les pantalons prennent-ils en compte les besoins de visibilité en milieux peu éclairés ?

Certains modèles tels que Gemini Reflex et Reflex Star CP intègrent des bandes réfléchissantes conformes à la norme EN 17353, augmentant la visibilité du porteur dans des conditions de faible luminosité, particulièrement important pour les métiers travaillant à l’extérieur ou en nuit.

Quelles options existent pour s’adapter aux saisons et conditions climatiques ?

Würth propose des pantalons hiver avec doublure chaude pour l’isolation thermique dans les environnements froids, ainsi que des versions plus légères, respirantes et stretch pour les périodes estivales. Cette offre permet d’équiper efficacement les professionnelles en fonction de la saison et des exigences du chantier.

Applications professionnelles

Pour quels secteurs les pantalons de travail pour femme Würth sont-ils adaptés ?

La gamme couvre une large variété de métiers professionnels, notamment le bâtiment, l’industrie, l’agriculture, la logistique, les métiers paysagers et les services d’accueil. Chaque pantalon est conçu pour répondre aux spécificités techniques et exigences ergonomiques propres à ces secteurs.

Comment choisir un pantalon de travail pour femme adapté aux tâches avec fort risque d’abrasion ou impact ?

Il est recommandé d’opter pour des modèles avec renforts au niveau des genoux, tripes coutures renforcées et tissus résistants comme le mélange coton-polyester-élastanne avec certification EN 14404. Ces pantalons garantissent une meilleure protection et durabilité lors d’usages intensifs ou en environnement abrasif.

Existe-t-il des pantalons de travail féminins intégrant des fonctionnalités spécifiques pour les métiers du paysage ?

Oui, la gamme comprend des pantalons paysagiste avec des poches renforcées pour outils, ceintures adaptables, options cargo et bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue. Ces modèles sont adaptés aux contraintes extérieures et offrent confort et fonctionnalité tout au long de la journée.