ROULEAU PAPIER À PONCER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme rouleau papier à poncer pour professionnels. Vous retrouverez des papiers abrasifs de différents longueurs et largeurs : 25 m, 5 m, 50 m,... / 115 mm, 50 mm, 100 mm,..., de différentes couleurs : Gris, Jaune, Jaune sable,..., de différents grains 100, 120, 180,... et de différentes formes: [design-enum].
Filter

Le rouleau papier à poncer est un outil utile dans le domaine de la finition et de la rénovation. Doté d'une grande polyvalence, il est conçu pour lisser et préparer les surfaces avant peinture ou vernissage, garantissant ainsi un résultat professionnel et sans imperfections. Sa structure flexible permet une application aisée sur des zones difficiles d'accès, offrant une finition uniforme même sur des surfaces courbes ou angulaires. Le rouleau papier à poncer trouve son application tant dans le secteur de l'automobile pour le lissage de carrosseries, que dans le domaine de la menuiserie pour le traitement des bois. Sa facilité d'utilisation, couplée à sa capacité à travailler sur divers matériaux, en fait un outil privilégié par les professionnels de rénovation.