TOURNEVIS TORX 10
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 tournevis torx 10 pour professionnels. Vous retrouverez des tournevis, avec différents types d'empreinte, de différentes tailles : 10, 15, 20,..., de différentes longueurs de lame : 100 mm, 80 mm, 115 mm,... et largeurs de poignée ainsi que de différentes finitions : Chromé, Bruni, Nickelé,....
Tournevis TX10 : intervenez sur les petites vis de l'électronique, de l'auto et de l'électroménager
Le TX10 est une taille d'empreinte à six lobes très courante sur les petites vis de l'électronique, de l'automobile, de l'électroménager et des équipements de sécurité. Les tournevis TX10 se présentent en plusieurs versions : poignée standard avec lame de 60 mm, lame ronde longue de 250 mm, tournevis de précision, tournevis à poignée en T de 124 mm et jeux de clés mâles TX. Dans la gamme Würth, les empreintes vont de TX5 à TX45 et les lames de 50 à 250 mm. Électriciens, mécaniciens et techniciens de maintenance les utilisent pour les opérations fines et répétées.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les empreintes à six lobes sont désignées par un nombre qui correspond à la taille de l'embout : plus il est élevé, plus l'empreinte est grande. Le TX10, assez petit, se retrouve typiquement dans les assemblages compacts : boîtiers d'appareils, rétroviseurs, éléments de tableau de bord, composants de sécurité. Sa forme à lobes arrondis évite le « cam-out », ce phénomène où l'embout se désengage de la vis sous l'effort, comme on le voit avec une empreinte cruciforme. Il en résulte un meilleur transfert du couple et une usure plus lente de l'empreinte. Les jeux de clés mâles TX complètent les tournevis lorsque l'accès est difficile, l'angle de travail réduit ou l'effort à appliquer important.
Les points forts de ce type de produits
- Prise précise dans l'empreinte TX10 pour limiter les risques de glissement ou de détérioration de la vis
- Lames de 50 à 250 mm pour atteindre aussi bien des vis proches que des vis profondément logées
- Tournevis de précision à tête tournante de 20 mm pour les travaux délicats
- Poignée en T de 124 mm de longueur et lame de 75 mm pour un couple de serrage accru
- Jeux de clés mâles TX à rotule de TX9 à TX40 pour les angles difficiles
- Jeux de clés mâles TX coulissantes à six pans de 13 pièces pour couvrir une large plage de tailles
- Poignées ergonomiques de 83 à 114 mm adaptées à la prise en main prolongée
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Empreinte : TX10, parmi la gamme de TX5 à TX45
- Tournevis TX standard : lame de 60 mm, poignée de 83 mm et de 27 mm de large pour les petites tailles
- Tournevis TX Zebra à lame ronde longue : lame de 250 mm, poignée de 83 mm pour TX10
- Tournevis TX à poignée en T : TX9 à TX15, lame de 75 mm, longueur totale de 124 mm, embout de clé de 3 mm
- Tournevis de précision : lame de 50 mm, poignée de 100 mm, tête de 20 mm de diamètre
- Jeu de clés mâles courtes TX à rotule : 8 pièces de TX9 à TX40
- Jeu de clés mâles 6 pans coulissants longs TX : 13 pièces
- Poignée bimatière et finition chromée mate sur certains modèles
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Électronique et petits appareils : ouverture de boîtiers et d'équipements dotés de vis TX10
- Automobile : démontage d'éléments d'habitacle, de rétroviseurs, de tableaux de bord et de garnitures
- Électroménager et maintenance : accès aux composants internes des machines
- Électricité et tableaux : serrage et desserrage de petites vis de borniers et d'appareillages
- Mécanique générale : fixation de capots, de supports et de pièces de petite dimension
- Intervention sur équipements de sécurité, d'accès et de serrurerie avec des vis à empreinte TX
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir précisément le TX10 pour l'empreinte concernée, car un embout trop petit ou trop grand abîme la vis
- Enfoncer la lame à fond et appuyer dans l'axe de la vis avant de tourner
- Préférer la lame ronde longue de 250 mm pour les vis encastrées dans des logements profonds
- Utiliser le tournevis de précision pour les vis fines et les travaux délicats, en tenant la tête tournante dans la paume
- Avoir sous la main un jeu de clés mâles pour les endroits où un tournevis ne peut pas passer
- Nettoyer l'empreinte de la vis avant de visser pour garantir une prise complète
- Remplacer l'outil dès que les lobes sont usés, afin de ne pas endommager les vis
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Empreinte | Longueur de lame | Poignée | Particularité | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournevis TX standard | TX6 à TX45, dont TX10 | 60 mm | 83 mm, largeur de 27 mm | Gamme complète à l'unité | Électronique et mécanique |
| Tournevis TX Zebra à lame ronde longue | TX10, TX15, TX25... | 250 mm | 83 à 96 mm | Lame longue pour accès profond | Habitacles et logements profonds |
| Tournevis TX avec poignée en T | TX9, TX10, TX15... | 75 mm | Poignée en T, 124 mm | Embout de clé de 3 mm | Montage en atelier |
| Tournevis de précision TX | TX6, TX7, TX9, TX10... | 50 mm | 100 mm, tête de 20 mm | Tête tournante | Électronique et petits appareils |
| Jeu de clés mâles courtes TX à rotule | TX9 à TX40 | Court | 8 pièces | Rotule pour travail incliné | Angles difficiles |
| Jeu de clés mâles 6 pans coulissants longs TX | Plusieurs TX | Long | 13 pièces | Coulissants et longs | Maintenance et atelier |