PAPIER ABRASIF GRAIN 320

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme : papier abrasif grain 320 pour professionnels. Vous retrouverez des papiers abrasifs de différents longueurs et largeurs : 280 mm, 125 mm, 198 mm,... / 230 mm, 115 mm, 70 mm,...}, de différentes couleurs, de différents grains : 120, 240, 320,... et de différentes formes: [design-enum]}.
Filter

Le papier abrasif grain 320 est un outil essentiel dans les travaux de finition et de précision. Doté d'un grain fin, il permet de lisser les surfaces avec une grande délicatesse, idéal pour les préparations avant peinture ou vernissage. Le papier abrasif grain 320 trouve son application dans divers domaines allant de la restauration de meubles à la réparation automobile, où la qualité de la surface est primordiale. Sa capacité à produire des finitions d'une extrême douceur sans endommager le support en fait un choix privilégié pour les professionnels exigeant une perfection dans le rendu final. Utilisé correctement, le papier abrasif grain 320 contribue à la réussite de projets nécessitant une attention particulière aux détails.