RONDELLE DIN 433

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 rondelle DIN 433 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 13.000 mm, 15.000 mm, 4.300 mm,..., adaptés aux vis de dimensions diverses, de normes DIN : 433 et proposés dans divers types de formes.

Filter

La rondelle DIN 433 est un élément de fixation conçu pour fournir une surface de support lisse et augmenter la surface de contact entre les pièces assemblées, réduisant ainsi le risque de desserrage sous vibration. Ce type de rondelle présente une grande polyvalence grâce à ses dimensions normalisées, ce qui lui permet de s'adapter à une vaste gamme d'applications industrielles, mécaniques et de construction. Les rondelles DIN 433 sont particulièrement appréciées dans les secteurs où la précision et la fiabilité sont primordiales, notamment dans l'assemblage de machines, la construction aéronautique et l'électronique, où elles assurent une distribution uniforme de la pression sur les pièces jointes. Leur utilisation améliore non seulement la solidité des assemblages mais contribue également à prolonger la durée de vie des composants en minimisant l'usure.