RONDELLE M27
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 27 rondelle M27 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 20 mm, 27 mm, 10 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M27, M12, M16,..., de normes DIN : 125, 7989-1, 126,... et proposés dans divers types de formes : A, B, M,....
Filter
Une rondelle M27 est une pièce d’appui utilisée avec une vis, un boulon ou un écrou de diamètre nominal M27. Placée entre l’élément de serrage et la surface assemblée, elle répartit la charge, limite le marquage des matériaux et contribue à la fiabilité du serrage. Selon sa forme et sa matière, elle peut aussi compenser de légers défauts d’appui, améliorer le maintien ou renforcer la résistance à la corrosion. Ce composant est couramment employé dans les assemblages mécaniques, les structures métalliques, les équipements industriels et les opérations de maintenance.