RUBAN ADHÉSIF ROUGE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 ruban adhésif rouge pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques : Acrylate, feuille PVC souple, Adhésif à base de résine de caoutchouc, Polychlorure de vinyle, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.13 mm, 0.15 mm, 0.18 mm, longueurs : 10 m, 20 m, 25 m,..., largeurs : 15 mm, 19 mm, 25 mm,..., et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Abrasion;Corrosion;Humidité, Abrasion;Humidité;Corrosion, Intempéries.
Filter
Ruban adhésif rouge : sécurisez vos emballages et marquages avec efficacité
Le ruban adhésif rouge est un matériau polyvalent utilisé principalement pour le marquage, la signalisation et l'identification dans divers environnements professionnels. Sa couleur vive le rend idéal pour attirer l'attention sur des zones spécifiques, assurer la sécurité ou organiser des espaces de travail. Il est souvent utilisé dans les secteurs industriels, logistiques et événementiels pour délimiter des zones, indiquer des dangers ou coder des produits. Sa résistance et son adhérence permettent une utilisation durable sur différentes surfaces, garantissant ainsi une efficacité optimale dans des conditions variées.Points forts des rubans adhésifs rouges Würth
Les rubans adhésifs rouges Würth sont réputés pour leur adhérence exceptionnelle et leur résistance aux conditions difficiles. Conçus pour les professionnels, ils garantissent une fixation durable et fiable. Leur couleur rouge vive permet une identification rapide et une visibilité accrue, ce qui est essentiel dans de nombreux environnements industriels. De plus, leur polyvalence les rend adaptés à une multitude d'applications, que ce soit pour un usage temporaire ou permanent.Caractéristiques importantes des rubans adhésifs rouges Würth
Les rubans adhésifs rouges Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement allant de 19 mm à 50 mm de largeur, pour s'adapter à différents besoins. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que le PVC ou le polypropylène, ils offrent une résistance optimale à l'usure, à l'humidité et aux variations de température. Ils respectent les normes industrielles en vigueur, assurant ainsi une performance constante. De plus, ils sont souvent proposés en rouleaux de longueur standard, facilitant leur manipulation et leur stockage.Domaines d'applications courants des rubans adhésifs rouges Würth
Les rubans adhésifs rouges Würth sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie automobile et de l'électronique. Ils servent à marquer des zones spécifiques, à sécuriser des câbles ou des tuyaux, et à effectuer des réparations temporaires. Leur capacité à résister à des environnements exigeants les rend également idéaux pour des applications extérieures, telles que le balisage de chantiers ou la signalisation temporaire.Conseils d'utilisation des rubans adhésifs rouges Würth
Pour une utilisation optimale des rubans adhésifs rouges Würth, il est conseillé de nettoyer et sécher la surface avant application afin d'assurer une adhérence maximale. Appliquez le ruban avec une pression uniforme pour éviter les bulles d'air. Lors du stockage, conservez les rouleaux dans un endroit frais et sec pour préserver leur qualité adhésive. Enfin, lors du retrait, tirez lentement le ruban à un angle de 45 degrés pour éviter d'endommager la surface sous-jacente.Recommandations
Ruban adhésif etanche
Chariot 4 roues
Graisse pour roulement
Ruban adhésif noir
Ruban adhésif en tissu
Cheville M16
Écrou M45
Agrafe pour charpente
Enrouleur chantier
Foret et mèche à bois de diamètre 18 mm
Vis classe de résistance 8.8
Cliquet extensible
Disque diamant pour tuyau
Levier de serrage M8