SCIE CLOCHE POUR BÉTON DIAMÈTRE 68 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Scie cloche pour béton diamètre 68 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 476 mm, 100 mm,..., différents diamètres : 68 mm, 82 mm, 112 mm,..., différentes matières : Carbure de tungstène et différents nombres de dents : 6 PCS, 8 PCS, 10 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter

Une scie cloche pour béton de 68 mm est un outil de perçage destiné à réaliser des ouvertures circulaires nettes dans les matériaux minéraux tels que le béton, la maçonnerie, la brique ou les parpaings. Ce diamètre est particulièrement adapté à la pose de boîtiers d’encastrement et au passage de certains équipements techniques. Sa finalité est d’assurer des perçages précis, rapides et réguliers sur chantier, tout en limitant les reprises. Les caractéristiques attendues portent sur la robustesse du corps, la résistance des dents ou segments, la stabilité en rotation et la compatibilité avec les porte-outils et machines utilisés en installation. Ce type de scie cloche est surtout employé dans les secteurs de l’électricité, du CVC, de la maintenance technique et du second œuvre. Pour les intervenants du bâtiment, elle permet de gagner du temps lors des travaux d’intégration dans les parois, tout en maintenant une qualité de coupe adaptée aux exigences des environnements professionnels.