TARAUD M9X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 taraud M9x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : 10 mm, 11.2 mm, 12.5 mm,..., de longueurs multiples : 100 mm, 102 mm, 104 mm,..., de finitions diverses et convenant au taraudage de nombreux matériaux.

Filter

Le taraud M9x100 est un outil essentiel pour la création de filetages internes précis et résistants. Adapté à divers matériaux, ce taraud est particulièrement utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la mécanique générale. Le taraud M9x100 offre une grande durabilité et une excellente résistance à l'usure, ce qui garantit des performances de filetage de haute qualité. Son design optimisé permet une coupe nette et efficace, réduisant ainsi le risque de casse et augmentant la productivité. Concrètement, le taraud M9x100 est un choix privilégié pour les professionnels exigeant des résultats fiables et précis dans leurs applications de filetage.