TENDEUR M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 tendeur M12 pour professionnels. Vous retrouverez des tendeurs, de différents types, matières{ : [matiere]}, de différentes finitions : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud,..., longueurs : 125 mm, 200 mm, 110 mm,..., ainsi que des types de filetage et diamètres : M12, M16, M20,....
Filter

Le tendeur M12 est un outil polyvalent et essentiel dans les domaines de la construction et de la réparation, offrant une solution robuste pour la tension et le maintien des câbles et des chaînes. Grâce à sa conception soignée, le tendeur M12 permet une application précise de la force, assurant ainsi une fiabilité et une sécurité accrues dans les structures et les assemblages. Ce produit trouve son utilité dans de multiples contextes, allant de la construction navale, en passant par l'industrie aéronautique. Son mécanisme de tension ajustable fait du tendeur M12 un outil pour tout projet nécessitant un ajustement fin et une grande durabilité. Le tendeur M12 se distingue par sa polyvalence, sa fiabilité et sa capacité à répondre efficacement aux besoins les plus diversifiés en matière de tension et de fixation.