TIGE D'ANCRAGE M16 POUR SCELLEMENT CHIMIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 tige d'ancrage M16 pour professionnels. Vous retrouverez des tiges d’ancrage pour scellement chimique avec un grand choix de longueurs : 160 mm, 210 mm, 110 mm,... et diamètres, avec différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Galvanisé à chaud… pour des profondeurs de perçage variés.
Filter

La tige d'ancrage M16 est un élément de fixation essentiel dans le domaine de la construction et de l'ingénierie. Elle est spécialement conçue pour assurer une fixation solide et durable dans divers matériaux, tels que le béton ou la pierre. La tige d'ancrage M16 se distingue par sa robustesse et sa résistance à la corrosion, ce qui la rend idéale pour les applications en extérieur et dans des environnements exigeants. Grâce à son diamètre de 16 mm, elle offre une excellente capacité de charge, ce qui la rend indispensable dans la réalisation de structures nécessitant une grande stabilité comme les bâtiments, les ponts ou les machines industrielles. La tige d'ancrage M16 est également appréciée pour sa facilité d'installation et sa polyvalence, adaptée à divers types de projets de construction. La tige d'ancrage M16 est une solution fiable pour de nombreux défis en matière de fixation et d'ancrage dans le secteur de la construction.