TIGE FILETÉE 190 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 tige filetée 190 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter
La tige filetée 190 mm est un élément de fixation polyvalent qui offre une solution robuste et fiable pour de multiples applications. Idéale pour les constructions métalliques, l'assemblage de meubles et les projets d'ingénierie, la tige filetée 190 mm permet un ajustement précis grâce à sa longueur adaptée et son filetage uniforme. Sa résistance et sa durabilité en font un choix privilégié pour les structures nécessitant une fixation solide. De plus, la tige filetée 190 mm est compatible avec divers matériaux, augmentant ainsi son utilité dans de nombreux domaines d'applications. En résumé, elle représente une solution de fixation efficace, adaptable à divers besoins professionnels.