TIGE FILETÉE NOIRE
La tige filetée noire est un élément de fixation entièrement fileté sur toute sa longueur, conçu pour réaliser des assemblages, des ancrages ou des suspensions réglables dans les environnements techniques et industriels. Utilisée avec des écrous, rondelles et accessoires de montage, elle permet d’adapter facilement la longueur selon les contraintes du chantier ou de l’installation. Ce type de produit est recherché pour sa polyvalence, sa bonne tenue mécanique et la précision de son filetage, essentielles pour garantir un serrage fiable. La finition noire convient aux installations où l’aspect visuel, la discrétion ou certaines contraintes d’intégration comptent. Le choix du diamètre, de la longueur et de la classe de résistance doit être adapté aux charges et aux conditions d’utilisation. Les tiges filetées noires sont couramment employées dans la construction métallique, les réseaux CVC, l’électricité, la plomberie, la maintenance industrielle, le supportage d’équipements et les systèmes de suspension.