VÊTEMENT DE TRAVAIL EN EXTÉRIEUR POUR FEMME

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 vêtement de travail en extérieur pour femme pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, M, S,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 30°C, 60°C, répondant à de nombreuses normes : EN 20471, EN 17353 et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : Coton, 100% coton, 100 % coton piqué,....

Filter


Vêtements de travail en extérieur pour femme : alliez confort et performance

Dans le monde professionnel, les vêtements de travail pour femme conçus pour l'extérieur sont essentiels pour garantir à la fois confort et efficacité. Würth propose une gamme dédiée qui répond aux exigences des professionnelles travaillant dans des conditions variées.

Les points forts des vêtements de travail en extérieur pour femme

Les vêtements de travail en extérieur pour femme de Würth se distinguent par leur ergonomie et leur robustesse. Ils sont conçus pour offrir une liberté de mouvement optimale tout en assurant une protection maximale contre les intempéries. Ces vêtements sont également dotés de propriétés respirantes qui évitent la surchauffe, et leur design moderne s'adapte aux besoins esthétiques des utilisatrices.

Les caractéristiques importantes des vêtements de travail en extérieur pour femme

Les vêtements de cette gamme sont disponibles dans une large plage de dimensions pour s'adapter à toutes les morphologies. Ils sont souvent fabriqués à partir de matériaux résistants tels que le polyester et le coton, garantissant durabilité et confort. Les couleurs fréquemment proposées incluent le bleu marine, le noir et le gris, des teintes qui masquent bien les salissures. De plus, ces vêtements respectent les normes de sécurité en vigueur, telles que la norme EN 343 pour la protection contre la pluie.

Les domaines d'applications courants des vêtements de travail en extérieur pour femme

Ces vêtements sont idéaux pour les professionnelles évoluant dans des secteurs tels que la construction, l'agriculture, la logistique, et l'entretien des espaces verts. Ils sont conçus pour résister aux conditions extérieures difficiles, qu'il s'agisse de froid, de pluie ou de vent, offrant ainsi une protection fiable et durable.

Les conseils d'utilisation des vêtements de travail en extérieur pour femme

Pour maximiser la durée de vie de vos vêtements de travail, il est conseillé de suivre les instructions de lavage indiquées par le fabricant. Évitez le séchage à haute température et préférez un séchage à l'air libre pour préserver les propriétés des matériaux. Il est également recommandé de vérifier régulièrement l'état des coutures et des fermetures éclair pour assurer une protection continue. En cas de conditions météorologiques extrêmes, n'hésitez pas à superposer les couches pour une protection accrue.