VÊTEMENTS DE PLUIE - NORME EN 343

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 Vêtements de pluie - norme EN 343 pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, XL, XXL,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, Lavage à la main, 30°C, répondant à de nombreuses normes : EN 20471, EN 20471, EN 14058, EN 14058 et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100 % polyester Oxford avec revêtement PU, 100% polyester, revêtement polyuréthane, 100 % polyester Oxford 300D,....

Filter


Vêtements de pluie - norme EN 343 : protégez efficacement les professionnels contre les intempéries

Les vêtements de pluie conformes à la norme EN 343 sont des équipements de protection individuelle conçus pour offrir une protection contre les intempéries, notamment la pluie et le vent. Cette norme européenne spécifie les exigences pour la résistance à la pénétration de l'eau, la respirabilité et la résistance à la vapeur d'eau des matériaux utilisés. Les vêtements certifiés EN 343 assurent un confort optimal en conditions humides, garantissant ainsi la sécurité et le bien-être des professionnels travaillant en extérieur sous des conditions météorologiques défavorables.

Points forts des vêtements de pluie Würth

Les vêtements de pluie Würth sont conçus pour offrir une protection optimale contre les intempéries. Leur robustesse et leur durabilité garantissent une utilisation prolongée, même dans des conditions difficiles. Grâce à leur conception ergonomique, ils offrent un confort exceptionnel et une grande liberté de mouvement.

Caractéristiques importantes des vêtements de pluie Würth

Ces vêtements respectent la norme EN 343, assurant une protection efficace contre la pluie et le vent. Ils sont disponibles dans une large gamme de tailles pour s'adapter à toutes les morphologies. Fabriqués à partir de matériaux imperméables et respirants, comme le polyester enduit de PU, ils sont souvent proposés en couleurs haute visibilité pour une sécurité accrue. Les coutures soudées et les fermetures éclair étanches renforcent leur imperméabilité.

Domaines d'applications courants des vêtements de pluie Würth

Les vêtements de pluie Würth sont idéaux pour les professionnels travaillant en extérieur, notamment dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, et des services municipaux. Ils conviennent également aux techniciens de maintenance et aux travailleurs des transports qui doivent faire face à des conditions météorologiques changeantes.

Conseils d'utilisation des vêtements de pluie Würth

Pour maximiser la durée de vie de vos vêtements de pluie Würth, il est conseillé de les nettoyer régulièrement selon les instructions du fabricant. Assurez-vous de bien les sécher après chaque utilisation pour éviter l'accumulation d'humidité. Rangez-les dans un endroit sec et aéré pour préserver leur qualité. Lors de l'utilisation, vérifiez que toutes les fermetures sont correctement scellées pour garantir une protection optimale.