VIS CLASSE DE RÉSISTANCE 10.9

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 112 de Vis classe de résistance 10.9 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, /Filetage de vis en plastique, Filetage en pouces.
Filter


Vis classe de résistance 10.9 : vissez avec une fiabilité accrue pour des assemblages métalliques robustes

Une vis de classe de résistance 10.9 est un élément de fixation en acier allié, offrant une résistance à la traction de 1000 MPa et une limite d'élasticité de 900 MPa. Elle est utilisée dans des applications exigeantes nécessitant une haute résistance mécanique, comme les assemblages structurels dans l'industrie automobile, l'aéronautique et la construction mécanique. Sa composition et son traitement thermique lui confèrent une dureté et une durabilité élevées, assurant une performance fiable sous des charges importantes.

Points forts des vis classe de résistance 10.9

Les vis de classe de résistance 10.9 de Würth sont reconnues pour leur solidité et leur fiabilité exceptionnelles. Elles offrent une excellente résistance à la traction et à la rupture, ce qui les rend idéales pour des applications nécessitant une sécurité accrue. Leur durabilité permet une utilisation prolongée sans risque de déformation ou de fatigue, garantissant ainsi une performance optimale dans des environnements exigeants.

Caractéristiques importantes des vis classe de résistance 10.9

Ces vis sont généralement fabriquées en acier allié de haute qualité, souvent avec un traitement thermique pour améliorer leur résistance. Elles sont disponibles dans une large gamme de dimensions, typiquement de M6 à M24, pour s'adapter à divers besoins industriels. La finition peut inclure un revêtement zingué pour une résistance accrue à la corrosion. Elles respectent les normes ISO 898-1, garantissant ainsi leur conformité aux standards internationaux de qualité et de performance.

Domaines d'applications courants des vis classe de résistance 10.9

Les vis de classe 10.9 sont couramment utilisées dans les secteurs de l'automobile, de la construction métallique et de la fabrication de machines. Elles sont idéales pour les assemblages critiques où la fiabilité est essentielle, comme dans les structures porteuses, les équipements lourds et les installations industrielles. Leur capacité à supporter des charges élevées les rend également adaptées aux applications nécessitant une fixation robuste et durable.

Conseils d'utilisation des vis classe de résistance 10.9

Pour assurer une performance optimale, il est crucial de respecter le couple de serrage recommandé pour chaque taille de vis. L'utilisation d'outils de serrage appropriés est essentielle pour éviter tout dommage ou usure prématurée. Il est également conseillé de vérifier régulièrement l'état des vis dans les applications soumises à des vibrations ou à des charges dynamiques, afin de garantir leur intégrité et leur efficacité continue.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Que signifie la classe de résistance 10.9 pour une vis industrielle ?

La classe de résistance 10.9 indique que la vis a une limite de rupture minimale (Rm) d’au moins 1000 N/mm² et une limite d’élasticité (Re) d’au moins 900 N/mm², selon la norme ISO 898-1. Ces valeurs assurent une tenue élevée à la traction et à la précontrainte dans les assemblages fortement sollicités.

Pourquoi utiliser de l’acier zingué pour des vis classe 10.9 ?

L’acier zingué offre une protection contre la corrosion grâce à une couche de zinc déposée sur la surface de la vis. Ce revêtement permet de réduire les risques de corrosion superficielle sans altérer les caractéristiques mécaniques élevées de la vis classe 10.9, à condition que le traitement respecte les spécifications normatives.

Quelles sont les normes principales applicables aux vis classe 10.9 ?

Les vis 10.9 doivent respecter la norme ISO 898-1 pour les caractéristiques mécaniques (Rm, Re, allongement). Pour les dimensions, formes de tête et filetage, les normes DIN & ISO correspondantes s’appliquent (exemples : DIN 933 pour tête hexagonale, ISO 4017, ISO 4762 pour tête cylindrique à six pans creux).

Quel type de filetage est recommandé selon l’usage ?

Le filetage complet ou partiel est choisi selon la profondeur de serrage requise et la rigidité de l’assemblage. Le filetage métrique est standard. Pour des assemblages structurels, le filetage partiel permet souvent une meilleure tenue des filets sous charge statique, tandis qu’un filetage complet est adapté aux assemblages plus fins ou assemblés sur toute la longueur.

Applications et usage

Dans quels secteurs les vis classe 10.9 sont-elles le plus utilisées ?

Ces vis sont préconisées dans la construction métallique, la fabrication de machines, l’industrie automobile, les infrastructures lourdes et tous assemblages soumis à des contraintes dynamiques ou de vibration, en raison de leur résistance et de leur fiabilité mécanique.

Quels diamètres et longueurs propose Würth pour des vis classe 10.9 ?

Würth offre une large gamme, du M6 au M30 voire plus, selon le type (vis à tête hexagonale, tête cylindrique, tête fraisée, etc.). Les longueurs varient selon le diamètre et le type de tête, permettant un ajustement optimal à l’usage spécifique.

Comment choisir la tête adaptée (hexagonale, tête cylindrique, fraisée, etc.) ?

Le choix de la tête dépend de l’accès à l’outil, de l’espace disponible sous la tête, de l’aspect esthétique, de la répartition des charges. Une tête hexagonale assure un serrage fort et accessible, une tête cylindrique permet un profil affleurant, une tête fraisée assure un encastrement dans la pièce.

Performances et contraintes

Quels couples de serrage appliquer pour des vis classe 10.9 ?

Les couples de serrage doivent être définis selon le diamètre, le filetage, et la lubrification. Consulter les courbes normalisées (ISO 898-1) évite la sous-contraite (glissement) ou la surcontrainte (rupture). Un couple préjudiciable à la vis classe 10.9 trop élevé peut entraîner rupture par cisaillement ou par tête.

Quelle résistance à coût de fatigue pour vis classe 10.9 ?

Les vis 10.9 offrent une bonne résistance à la fatigue lorsqu’elles sont utilisées correctement : serrage conforme, pas de surchauffe au-delà des tolérances, charges dynamiques modérées et absence de corrosion sous revêtement. Le calcul de fatigue doit prendre en compte les coefficients de sécurité en usage cyclique.

Limiter la corrosion : quelles précautions avec l’acier zingué ?

Assurer une épaisseur de revêtement conforme, choisir des traitements sans chrome (VI), effectuer un contrôle de finition (absence de fissures, homogénéité), éviter l'humidité stagnante. En environnement très agressif, considérer des alternatives (inox A2/A4 ou galvanisé à chaud).

Compatibilité et marquage

Comment reconnaître une vis 10.9 ?

Elle porte le marquage « 10.9 » gravé ou estampillé sur la tête ou la tige, conforme aux normes ISO/DIN. Ceci est obligatoire pour garantir traçabilité et conformité mécanique, notamment dans les utilisations professionnelles ou industrielles.

Les vis classe 10.9 conviennent-elles avec des écrous classiques ?

Oui, à condition que l’écrou soit de classe compatible (par exemple classe 10 pour l’écrou) et de capacité mécanique en accord avec la vis. L’ensemble vis + écrou doit pouvoir accepter la charge sans écrasement ou fluage de l’écrou.

Quels sont les risques d’utilisation incorrecte ?

Risques principaux : rupture sous charge excessive, glissement si couple insuffisant, corrosion sous revêtement qui réduit la section effective, fragilisation par hydrogène lors de traitements de surface inadaptés ou post-trempe.

Quel est l’impact de la température sur la performance d’une vis 10.9 ?

Au-delà d’environ 100-120 °C, certaines finitions zinguées perdent en efficacité, la ductilité diminue, la limite d’élasticité peut baisser. Les applications exposées à des températures élevées nécessitent vérification des données constructeur ou choix de traitements spéciaux.