VIS 12X150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 83 vis 12x150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Hexagonal,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête ronde plate avec collet carré,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois.
Filter

La vis 12x150 est un élément de fixation robuste et polyvalent, conçu pour répondre à une large gamme d'applications dans divers domaines tels que la construction, la menuiserie,.... Sa longueur de 150 mm et son diamètre de 12 mm offrent une excellente tenue et stabilité dans les assemblages de matériaux lourds et épais. Idéale pour les structures exigeant une fixation solide, elle se distingue par sa capacité à résister aux charges importantes et à l'usure du temps. Son utilisation est particulièrement recommandée dans les projets de construction de bâtiments, l'assemblage de meubles robustes, et la fixation de pièces métalliques ou en bois. La vis 12x150 est donc un choix privilégié pour les professionnels recherchant fiabilité et résistance dans leurs projets de fixation.